Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Brandbeveiligingsstop met buisromp
Brandbeveiligingsstop met buisromp - 1
Brandbeveiligingsstop met buisromp - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Brandbeveiligingsstop met buisromp

For sealing round openings. Fire resistance category S30/S60/S90 in accordance with DIN 4102, part 9

  • Brandwerendheidsklasse: S90
  • Hoogte: 150 mm
  • Kleur: Rood, Donkerrood

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Min. diameter Max. diameter Brandwerendhe... Hoogte Aantal VE
Prijs/VE
0893305453
66 mm 98 mm S90 150 mm
2 st
0893305452
108 mm 144 mm S90 150 mm