Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Nylonplug

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Nylonplug

Kunststofpluggen voor lichte belasting (secundaire bevestigingen)

  • Max. aanbouwhoogte (d a) - voorwaarde: Afhankelijk van schroeflengte
  • Vereiste schroeflengte (l s) .- voorwaarde: Dikte te monteren onderdeel (+ pleisterwerl-/isolatiedikte) + deuvellengte + diameter schroef

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Plugdiameter Pluglengte (I) Plaatsingsdiepte (h nom) Nominale boordiameter (d 0) Aantal VE
Prijs/VE
090310 50
10 mm 50 mm 50 mm 10 mm
09035 25
5 mm 25 mm 25 mm 5 mm
09036 30
6 mm 30 mm 30 mm 6 mm
090312 60
12 mm 60 mm 60 mm 12 mm
090314 75
14 mm 75 mm 75 mm 14 mm
09038 40
8 mm 40 mm 40 mm 8 mm
090320 90
20 mm 90 mm 90 mm 20 mm
5 st
090316 80
16 mm 80 mm 80 mm 16 mm
10 st
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
  • Hoogwaardige polyamide (nylon)

  • Bevat geen halogeen en siliconen

  • Temperatuurbestendig van -40 °C tot +80 °C

  • De inhamerstop voorkomt voortijdige uitzetting tijdens de doordrukinstallatie

  • De draaiblokkering voorkomt draaien in het boorgat

  • Plughals zonder uitzettingsdruk voorkomt schade aan pleisterwerk en tegels

  • Doordruk- en splitpenmontage

  • Voor montage adviseren wij de ASSY-D plug/schroef
Opmerking
  • Boor holle baksteen met een roterende boor (zonder slagmechanisme)

  • Boorstof moet uit het boorgat worden verwijderd

  • Schroeflengte = bevestigingsdikte (+pleister/isolatiedikte) + pluglengte + schroefdiameter