Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Lichtmetalen waterpas
Lichtmetalen waterpas - 1
Lichtmetalen waterpas - 2
Lichtmetalen waterpas - 3
Lichtmetalen waterpas - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Lichtmetalen waterpas

Stabiel rechthoekig profiel met gladde zijdelingse oppervlakken

  • Hoogte: 20 mm
  • Breedte: 50 mm
  • Meetnauwkeurigheid (per lengte): 0.5 mm/m
  • Meetnauwkeurigheid boven het hoofd (per lengte): 0.75 mm/m
  • Meetnauwkeurigheid graden: 0,029 graden
  • Meetnauwkeurigheid boven het hoofd in graden: 0.043 graden

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 10-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Lengte Hoogte Breedte Meetnauwkeuri... Aantal VE
Prijs/VE
0714644220
200 cm 20 mm 50 mm 0.5 mm/m
1 st
0714644212
120 cm 20 mm 50 mm 0.5 mm/m
1 st
0714644210
100 cm 20 mm 50 mm 0.5 mm/m
1 st
0714644218
180 cm 20 mm 50 mm 0.5 mm/m
1 st
0714644202
20 cm 20 mm 50 mm 0.5 mm/m
1 st
0714644203
30 cm 20 mm 50 mm 0.5 mm/m
1 st
0714644204
40 cm 20 mm 50 mm 0.5 mm/m
1 st
0714644205
50 cm 20 mm 50 mm 0.5 mm/m
1 st
0714644206
60 cm 20 mm 50 mm 0.5 mm/m
1 st
0714644208
80 cm 20 mm 50 mm 0.5 mm/m
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
Uitstekende aflezing en lange levensduur


Libelleblok van acrylglas met ingelegde, corrosievrije afleesringen



Geen verkleuring van de vloeistof, maximale precisie bij schommelende temperaturen


Waterpas met fluorescerende vloeistof, zeer goed bestand tegen UV-straling



Zeer glad, goed te reinigen oppervlak


Rode, elektrostatische poedercoating



Hoge nauwkeurigheid


Stevig lichtmetalen profiel, rechthoekig profiel met gefreesd meetoppervlak (tot 120 cm)

Opmerking

Gefreesd meetoppervlak slechts tot 120 cm