Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Siliconenacetaat badkamer
Siliconenacetaat badkamer - 1
Siliconenacetaat badkamer - 2
Siliconenacetaat badkamer - 3
Siliconenacetaat badkamer - 4
Siliconenacetaat badkamer - 5
Siliconenacetaat badkamer - 6
Siliconenacetaat badkamer - 7
Siliconenacetaat badkamer - 8
Siliconenacetaat badkamer - 9
Siliconenacetaat badkamer - 10
Siliconenacetaat badkamer - 11
Siliconenacetaat badkamer - 12
Siliconenacetaat badkamer - 13
Siliconenacetaat badkamer - 14

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Siliconenacetaat badkamer

Speciaal afdichtmiddel voor tegels en natte ruimten

  • Container: Cartridge
  • Inhoud: 310 ml
  • Chemische basis: Zure siliconen (acetaatsystemen)
  • Absorptie continue beweging: 25 %
  • Min./max. verwerkingstemperatuur: 5 tot 40 °C
  • Min./max. temperatuurbestendigheid: -40 tot 100 °C
  • Min./max. volledige doorhardingssnelheid/voorwaarden: 3-3 mm/d / 23 °C en 50% relatieve vochtigheid
  • Min. huidvormingstijd: 20 min
  • Voorwaarde huidvormingstijd: bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid
  • Min. rek bij breuk: 250 %
  • Uitgevoerd met fungicide: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 14-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Kleur Dichtheid/voo... Shore-hardheid A Container Aantal VE
Prijs/VE
089256012
Pergamon 1 g/cm³ / bij 20 °C 23 Cartridge
08925601
Transparant 1 g/cm³ / bij 20 °C 23 Cartridge
12 st
089256013
Antraciet 1 g/cm³ / bij 20 °C 23 Cartridge
089256015
Zwart 1 g/cm³ / bij 20 °C 23 Cartridge
089256014
Karamel 1 g/cm³ / bij 20 °C 23 Cartridge
08925603
Manhattan 1 g/cm³ / bij 20 °C 23 Cartridge
08925602
Edelweiss 1 g/cm³ / bij 20 °C 23 Cartridge
08925604
Bahamabeige 1 g/cm³ / bij 20 °C 23 Cartridge
08925609
Jasmijn 1 g/cm³ / bij 20 °C 23 Cartridge
08925606
SanitairGrijs 1 g/cm³ / bij 20 °C 23 Cartridge
08925608
Tegel wit 1 g/cm³ / bij 20 °C 23 Cartridge
08925605
BetonGrijs 1 g/cm³ / bij 20 °C 23 Cartridge
08925607
Chinchilla 1 g/cm³ / bij 20 °C 23 Cartridge
08925600
ZilverGrijs 1,01 g/cm³ / bij 20 °C 18 Cartridge
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
Geschikt voor sanitairtoepassingen1



Uitstekende hechting op tegels


Zorgt voor een goede afdichting van de tegelverbindingen



Hoge mate van veiligheid


10 jaar garantie2 met betrekking tot weerbestendigheid, UV en veroudering en kleurvastheid



  • Hoge bestendigheid tegen chemicaliën1

  • Goede egaliseringseigenschappen

  • Blijvend elastisch

  • Bouwmateriaalklasse B2 in overeenstemming met DIN 4102
OpmerkingHet kleurendisplay dient alleen ter informatie. Gebruik onze kleurenvoorbeeldkaarten voor een exacte kleurselectie.


Siliconenacetaal voor natte ruimten is niet geschikt voor lijmverbindingen en voor het vullen van holten. Voldoet aan bouwmateriaalklasse B2 volgens DIN 4102. Kan worden gebruikt rond zwembaden, maar niet in zwembaden.


Vanwege het grote aantal laksystemen is het nodig om uw eigen tests uit te voeren voor wat betreft de bruikbaarheid met lak. Risico van vergeling bij contact met witte alkydharslakken kan niet worden uitgesloten. Risico van corrosie bij gebruik op onbewerkt ijzer en non-ferrometalen.


Voor materialen en stoffen die na verwerking in contact komen met het afdichtmiddel dient de gebruiker te waarborgen dat de samenstelling of dampen ervan geen verslechtering of verandering (bijv. verkleuring) van de afdichtvoeg veroorzaken. Gebruik de stalenkaart art.nr. 5995000405 voor het bepalen van de exacte kleur.


Silicone heeft de neiging te verkleuren op donkere plaatsen waar geen blootstelling aan UV-licht is. Vermijd contact met VKP-tape.



1) De bruikbaarheid in sanitaire toepassingen is afhankelijk van de vochtbelasting en de ventilatiemogelijkheden.


2). De tienjarige garantie is uitsluitend van toepassing op producteigenschappen betreffende bestendigheid tegen verwering, UV en veroudering en kleurvastheid. De werking kan niet worden gegarandeerd, omdat deze afhankelijk is van een juiste verwerking.


3) Verschillende soorten polycarbonaat vereisen hechtings- en verdraagzaamheidstests voorafgaand aan het gebruik. Vooral bij montage op scherpe kanten kunnen spanningscheuren ontstaan.

Getest volgens EN 15651 deel 1, 2 en 3


  • Brandgedrag: Klasse E

  • Stabiliteit onder belasting: < 2 mm

  • Eigenschappen voor opnieuw zetten: > 70%

  • Volumeverlies: < 10%, voor artikelnr. 0892 215: < 20%

  • Hechting/uitzetting bij blootstelling aan hitte, water en kunstlicht: Goedgekeurd

  • Duurzaamheid: Goedgekeurd

  • Rekgedrag bij -30 °C: : < 0,9 MPa

  • Rekgedrag onder voorspanning bij -30 °C: Goedgekeurd

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.