Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

ASSY® 3.0, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY® 3.0, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef

Voor universeel gebruik in meubelbouw, winkelinrichting, bevestigingen en interieurafwerking.

  • Koptype: Countersunk head
  • Draadtype: HOGWD
  • Draaduitvoering: Voldraad
  • Vorm van de punt: Punt met ringdraad
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlakte: Verzinkt
  • Kleur: Zilver
  • ROHS-conform: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 55-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Nominale diameter Lengte Kopdiameter Kophoogte Aantal VE
Prijs/VE
017005020
5 mm 20 mm 9,5 mm 3,3 mm
017003525
3,5 mm 25 mm 6,9 mm 3,3 mm
017003535
3,5 mm 35 mm 6,9 mm 3,3 mm
1000 st
017005016
5 mm 16 mm 9,5 mm 3,3 mm
500 st
017003540
3,5 mm 40 mm 6,9 mm 3,3 mm
017003550
3,5 mm 50 mm 6,9 mm 3,3 mm
500 st
017003545
3,5 mm 45 mm 6,9 mm 3,3 mm
500 st
017003513
3,5 mm 13 mm 6,9 mm 3,3 mm
1000 st
017003516
3,5 mm 16 mm 6,9 mm 3,3 mm
1000 st
017003520
3,5 mm 20 mm 6,9 mm 3,3 mm
1000 st
017003515
3,5 mm 15 mm 6,9 mm 3,3 mm
1000 st
017003517
3,5 mm 17 mm 6,9 mm 3,3 mm
1000 st
017003512
3,5 mm 12 mm 6,9 mm 3,3 mm
017003530
3,5 mm 30 mm 6,9 mm 3,3 mm
017004540
4,5 mm 40 mm 8,8 mm 2,85 mm
017004035
4 mm 35 mm 7,9 mm 2,7 mm
017004525
4,5 mm 25 mm 8,8 mm 2,85 mm
017004012
4 mm 12 mm 7,9 mm 2,7 mm
1000 st
017003040
3 mm 40 mm 5,9 mm 2,05 mm
500 st
017004515
4,5 mm 15 mm 8,8 mm 2,85 mm
500 st
017004045
4 mm 45 mm 7,9 mm 2,7 mm
500 st
017004555
4,5 mm 55 mm 8,8 mm 2,85 mm
250 st
017004015
4 mm 15 mm 7,9 mm 2,7 mm
1000 st
017004055
4 mm 55 mm 7,9 mm 2,7 mm
017003012
3 mm 12 mm 5,9 mm 2,05 mm
017003020
3 mm 20 mm 5,9 mm 2,05 mm
017004016
4 mm 16 mm 7,9 mm 2,7 mm
1000 st
017003030
3 mm 30 mm 5,9 mm 2,05 mm
017004550
4,5 mm 50 mm 8,8 mm 2,85 mm
250 st
017004025
4 mm 25 mm 7,9 mm 2,7 mm
1000 st
017004520
4,5 mm 20 mm 8,8 mm 2,85 mm
017003017
3 mm 17 mm 5,9 mm 2,05 mm
1000 st
017003035
3 mm 35 mm 5,9 mm 2,05 mm
1000 st
017004017
4 mm 17 mm 7,9 mm 2,7 mm
1000 st
017003045
3 mm 45 mm 5,9 mm 2,05 mm
500 st
017004560
4,5 mm 60 mm 8,8 mm 2,85 mm
250 st
017004013
4 mm 13 mm 7,9 mm 2,7 mm
1000 st
017003013
3 mm 13 mm 5,9 mm 2,05 mm
017003015
3 mm 15 mm 5,9 mm 2,05 mm
1000 st
017004030
4 mm 30 mm 7,9 mm 2,7 mm
017004545
4,5 mm 45 mm 8,8 mm 2,85 mm
500 st
017003010
3 mm 10 mm 5,9 mm 2,05 mm
1000 st
017003016
3 mm 16 mm 5,9 mm 2,05 mm
1000 st
017003025
3 mm 25 mm 5,9 mm 2,05 mm
017004020
4 mm 20 mm 7,9 mm 2,7 mm
1000 st
017004530
4,5 mm 30 mm 8,8 mm 2,85 mm
017004050
4 mm 50 mm 7,9 mm 2,7 mm
017004517
4,5 mm 17 mm 8,8 mm 2,85 mm
500 st
017004535
4,5 mm 35 mm 8,8 mm 2,85 mm
017004040
4 mm 40 mm 7,9 mm 2,7 mm
017043535
3,5 mm 35 mm 6,9 mm 2,3 mm
1000 st
017043525
3,5 mm 25 mm 6,9 mm 2,3 mm
017043520
3,5 mm 20 mm 6,9 mm 2,3 mm
1000 st
017043530
3,5 mm 30 mm 6,9 mm 2,3 mm
1000 st
017043516
3,5 mm 16 mm 6,9 mm 2,3 mm
1000 st
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
Staal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), voldraad, verzonken kop, AW-aandrijving.



Verbindt het hout in plaats van het te splijten



Asymmetrische draad - hogere snelheid


  • Laag indraaimoment

  • Hoog doldraaimoment

  • Sneller indraaien dan gewone spaanplaatschroeven

  • Dubbele draad: 3,0-4,5 mm


AW-aandrijving - krachtiger


  • Optimale krachtoverbrenging

  • Uitstekende pasvorm

  • Snelle lokalisering

  • Goed aanzetten van de schroef

  • Schroef raakt praktisch niet los

  • Kantelt niet

  • Geen beschadiging van de oppervlaktelaag van de schroef

  • Slechts 5 bitmaten voor de diameters van 3,0 tot 12,0 mm


Ringdraad - minder neiging tot splijten van het hout, nauwelijks barsten


  • Minimale splijtkrachten, vooral bij inschroeven bij randen

  • Vermindering van het indraaimoment

  • Door de stotende werking van de ringdraad worden barsten grotendeels vermeden
Opmerking

De schroeven zijn niet geschikt voor gebruik buiten en voor ruimten waar kortstondig of langdurig een hoge vochtigheid heerst! Gebruik in dat geval ASSY® 3.0 A2 roestvast stalen schroeven.


Om metalen aan hout te bevestigen, maakt u met een els een exacte uitsparing in de metalen lip.


ASSY 3.0 spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikt voor gebruik in houten materialen. Bij gebruik in kunststof pluggen moet rekening worden gehouden met een beperkte belastbaarheid. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststof pluggen geen schroeven te gebruiken met geoptimaliseerde draadpunten (boorpunt, tegendraad, ringdraad, kartelranden, snijgleuf enz.), bijv. de Würth ASSY D, voornummer 0151 (verzonken kop) en voornummer 0153 (lenskop).



Beschikbare werkdocumenten:


Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Volg wanneer u deze schroeven gebruikt de ETA-11/0190-specificaties.