Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Meubelscharnier Nexis Click-on
Meubelscharnier Nexis Click-on - 1
Meubelscharnier Nexis Click-on - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Meubelscharnier Nexis Click-on

Hoekmontage

  • Geschikt voor maximale deurdikte: 22 mm
  • Openingshoek: 110 graden
  • Minimale potafstand: 4 mm
  • Maximale potafstand: 7 mm
  • Materiaal: Spuitgietzink
  • Oppervlakte: Vernikkeld

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Deuraanslag Met of zonder veer Montagesoort Boorbeeld Aantal VE
Prijs/VE
F015072629
Opliggend Met veer Om in te drukken Combi boorbeeld Blum + Mepla
F015072633
Half opliggend Met veer Om in te drukken Blum boorbeeld
F015072691
Opliggend Met veer Om te schroeven Wurth/Hettich boorbeeld
F015072692
Opliggend Zonder veer Om te schroeven Wurth/Hettich boorbeeld
F015072693
Opliggend Met veer Om in te drukken Wurth/Hettich boorbeeld
F015072694
Half opliggend Met veer Om te schroeven Wurth/Hettich boorbeeld
F015072695
Half opliggend Zonder veer Om te schroeven Wurth/Hettich boorbeeld
F015072696
Half opliggend Met veer Om in te drukken Wurth/Hettich boorbeeld
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
Gebogen: 0 mm



Openingshoek: 110°


Voor deurdikte tot 22 mm



Lage potdiepte (11,5 mm)


Ook geschikt voor dunne of geprofileerde deuren



Compatibel met de soft close-systemen

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.