Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Plaatstalen koffer

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Plaatstalen koffer

Met praktische met één hand te bedienen vergrendeling

  • Breedte: 448 mm
  • Diepte: 305 mm
  • Kleur: Zwart, Rood
  • Materiaal: Staalplaat

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Typeomschrijving Hoogte Productgewicht (per stuk) Breedte Aantal VE
Prijs/VE
096372 223
SK423 68 mm 4 kg 448 mm
1 st
096372 224
SK424 133 mm 6,400 kg 448 mm
1 st
096372 225
SK425 68 mm 3,600 kg 448 mm