Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

34-delige set materiaalbewerking

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

34-delige set materiaalbewerking

Volledige set in de diameter 125 mm voor de vakman

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Art.-nr. Aantal VE
Prijs/VE
0988010091
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
Inhoud :

1 x Hamerboren multipack, art.n° 0648050002



1 x Schrobzaagblad, art.n° 0615722842


Voor het zagen van hout met spijkers, palletbouw, sandwichmaterialen, gipsplaat, schurende materialen



25 x Doorslijpschijf, art.n° 0664131250


Voor roestvast staal. Speciaal voor dunwandige leidingen en profielen, dunne metalen platen, carrosseriedelen van auto's enz.



3 x Doorslijpschijf met hardmetalen coating, art.n° 0667410122


Het speciaal ontwikkelde hardmetalen granulaat van deze schijf zorgt niet alleen voor een lange levensduur maar heeft ook een hoog rendement.



3 x Speed Omni-Cut diamantslijpschijf, bouwplaats, art.n° 5526860125


Geel voor bouwplaatsen. Voor haakse slijpers. Enorm veelzijdig en extreem snel. Speciaal ontwikkeld voor gebruik in afwisselende materialen. Ook optimaal geschikt voor hulpdiensten (brandweer, technische reddingsorganisaties, enz.).



1 x , art.n° 0997859450