Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Accu voor Würth-machines Li-ion, 12 volt

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accu voor Würth-machines Li-ion, 12 volt

Compacte 12 V-accu

  • Nominale spanning: 12 V DC

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Accu-/batterij capaciteit Laadtijd Accu-/batteri... Geschikte opladers Aantal VE
Prijs/VE
0700956331
3 Ah 60 min 398,6 g AL 60-Li
1 st
5700996400
4 Ah 45 min 0,37 kg AL 30-Li
1 st
5700996215
2 Ah 35 min 0,18 kg AL 30-Li
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
Zeer sterk


De accu blijft zelfs volledig operationeel als deze van een hoogte van 3 m op beton zou vallen.



Laag gewicht, topprestaties en geen geheugeneffect


Lithium-ion-technologie