Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Timmermanspotlood
Timmermanspotlood - 1
Timmermanspotlood - 2
Timmermanspotlood - 3
Timmermanspotlood - 4
Timmermanspotlood - 5

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Timmermanspotlood

Met doorlopende HB-stift

  • Breedte bedrukte strip x hoogte bedrukte strip: 150 x 6 mm
  • Lengte x breedte x hoogte: 240 x 12 x 7 mm
  • Materiaal: Hout

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Kleur Drukkleuren Minimale bestelhoeveel... Opmerking minimale bestelhoeveel... Aantal VE
Prijs/VE
0825964700
Optioneel 1-kleurig 1 st. PU = 300 stuks, inclusief afdrukkosten en lay-out
1 st
0825700001
Wit 1-kleurig 300 st.
1 st
0825700002
Geel 1-Kleurig zwart 300 st.
1 st
0825700003
Oranje 1-Kleurig zwart 300 st.
1 st
0825700004
Rood 1-Kleurig wit 300 st.
1 st
0825700005
Groen 1-Kleurig wit 300 st.
1 st
0825700006
Blauw 1-Kleurig wit 300 st.
1 st
0825700007
Natuurlijk 1-Kleurig zwart 300 st.
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
Platte, ovale vorm


Grote, optimale ruimte voor reclame voor gepersonaliseerde bedrukking in één kleur



Beschikbaar vanaf 150 eenheden


  • Minimale investering

  • Ook handig voor starters en kleinere bedrijven


Gemaakt van lindenhout of cederhout, met HB-stift


Veelzijdig potlood voor op de bouwplaats



Beschikbaar in zeven basiskleuren


Past prima bij uw huiskleuren

Opmerking

Het potlood wordt niet geslepen geleverd, zodat de punt door de gebruiker naar wens aan te passen is.