Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Gekleurde kabelbinder, kunststof lipsluiting

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Gekleurde kabelbinder, kunststof lipsluiting

Voor het snel, probleemloos en betrouwbaar bundelen van kabels, kabelbomen, slangen, enz. met kleurcodering

  • Materiaal: Polyamide - PA 6.6
  • Breedte: 3,5 mm
  • Lengte: 200 mm
  • Min./max. bundeldiameter: 3-55 mm
  • Min./max. temperatuurbestendigheid: -15 tot 85 °C
  • Maximale trekkracht: 180 N
  • Siliconenvrij: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Kleur Materiaal Breedte Lengte Aantal VE
Prijs/VE
0502410
Rood Polyamide - PA 6.6 3,5 mm 200 mm
100 st
0502420
Oranje Polyamide - PA 6.6 3,5 mm 200 mm
100 st
0502430
Geel Polyamide - PA 6.6 3,5 mm 200 mm
100 st
0502440
Groen Polyamide - PA 6.6 3,5 mm 200 mm
100 st
0502450
Blauw Polyamide - PA 6.6 3,5 mm 200 mm
100 st
0502460
Violet Polyamide - PA 6.6 3,5 mm 200 mm
100 st
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
Veilig gebundelde kabels


Binder met binnenvertanding



Geen extra montagegereedschap nodig


Handmatig te bevestigen