Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

AW®-bit
AW<SUP>®</SUP>-bit - 1
AW<SUP>®</SUP>-bit - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

AW®-bit

C 6,3 (1/4 inch)

  • Opname: C 6,3 (1/4 inch)
  • Soort aandrijving: Buitenzeskant
  • Lengte: 25 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Aansluiting Opname Soort aandrijving Lengte Aantal VE
Prijs/VE
06145110
AW10 C 6,3 (1/4 inch) Buitenzeskant 25 mm
06145120
AW 20 C 6,3 (1/4 inch) Buitenzeskant 25 mm
06145125
AW 25 C 6,3 (1/4 inch) Buitenzeskant 25 mm
06145130
AW 30 C 6,3 (1/4 inch) Buitenzeskant 25 mm
06145140
AW 40 C 6,3 (1/4 inch) Buitenzeskant 25 mm
10 st
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
Voordelen van AW-aandrijving:


  • Verbeterde krachtoverdracht

  • Langere levensduur

  • Optimale centrering

  • Bits hebben grootst mogelijk contactoppervlak van bit in schroefaandrijving


Uitwerpkrachten:


Uitwerpkrachten vrijwel nul. Een gelijkmatige krachtverdeling voorkomt beschadiging van de beschermende coating en biedt daardoor een betere bescherming tegen corrosie.