Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Dunwandige krimpkous

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Dunwandige krimpkous

Krimpverhouding 2:1 zonder kleefstoflaag

  • Kleur: Zwart
  • Lengte: 100 mm
  • Doorslagsterkte: 20 kV/mm
  • Min./max. temperatuurinzetbereik: -55 tot 135 °C
  • Minimale krimptemperatuur: 90 °C
  • Materiaal: Polyolefin
  • Vlamvertragend: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Diameter Diameter (gekrompen) Wanddikte (gekrompen) Kleur Aantal VE
Prijs/VE
077100240
2,4 mm 1,2 mm 0,43 mm Zwart
50 st
077100480
4,8 mm 2,4 mm 0,43 mm Zwart
50 st
077101270
12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm Zwart
25 st
077100950
9,5 mm 4,8 mm 0,56 mm Zwart
25 st
077101900
19 mm 9,5 mm 0,69 mm Zwart
25 st
077102540
25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm Zwart
25 st
077100640
6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm Zwart
50 st
077100320
3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm Zwart
50 st
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
Lengte: 100 mm


UL 224