Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Aluminium Airline vliegtuigrail zonder flens
Aluminium Airline vliegtuigrail zonder flens - 1
Aluminium Airline vliegtuigrail zonder flens - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Aluminium Airline vliegtuigrail zonder flens

Voor een grote verscheidenheid aan transporttaken

  • Breedte: 34 mm
  • Hoogte: 9,6 mm
  • Kleur: Aluminium zilver
  • Materiaal: Aluminium

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Typeomschrijving Lengte Productgewicht (per stuk) Breedte Aantal VE
Prijs/VE
096380 266
ZSB1500 1500 mm 0,800 kg 34 mm
1 st
096380 267
ZSB2000 2000 mm 1,107 kg 34 mm
1 st
096380 265
ZSB995 995 mm 0,600 kg 34 mm
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
  • Geschikt voor alle klemstangen, sjorbanden en -ogen

  • Voor verzinking in bodemplaten

  • Voor bevestiging aan voertuigwanden

  • Inclusief bevestigingsmateriaal