Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Vuilniszak
Vuilniszak - 1
Vuilniszak - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Vuilniszak

Zonder treklus

  • Inhoud: 120 l
  • Breedte: 700 mm
  • Lengte: 1100 mm
  • Materiaal: PE - Polyethyleen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Materiaaldikte Kleur Inhoud Breedte Aantal VE
Prijs/VE
0899800550
40 µm Blauw 120 l 700 mm
0899800551
40 µm Rood 120 l 700 mm
0899800552
40 µm Geel 120 l 700 mm
0899800553
40 µm Transparant 120 l 700 mm
0899800555
70 µm Blauw 120 l 700 mm
0899800556
200 µm Blauw 120 l 700 mm
100 st
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
  • Gemaakt van geselecteerde gerecycled granulaat

  • Geavanceerde productiemethoden voor consistente hoge kwaliteit

  • Superscheurbestendige en perforatiebestendige LDPE-folie, geschikt voor diverse vereisten of toepassingen