Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Rubberen/metalen buffer Type B - C2C
Rubberen/metalen buffer Type B - C2C - 1
Rubberen/metalen buffer Type B - C2C - 2
Rubberen/metalen buffer Type B - C2C - 3
Rubberen/metalen buffer Type B - C2C - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Rubberen/metalen buffer Type B - C2C

Om overdracht van trillingen te voorkomen (bijv. machinetrillingen op ankers)

  • Min./max. temperatuurbestendigheid: -40 tot 80 °C
  • Oppervlakte: Verzinkt
  • Shore-hardheid A: 55
  • Materiaal: Rubber
  • Maximale treksterkte: 250 N/mm²
  • Sterkteklasse: 4,6
  • UV-bestendig: Ja
  • Resistent tegen: Oxidatie, Weersgesteldheid, Loog, Water
  • Maximale rek in lengterichting: 500 %
  • Min. temperatuurbestendigheid: -40 °C
  • Draadtype: Metrisch draad
  • Max. temperatuurbestendigheid: 80 °C

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Schroefdraads... Schroefdraadl... Hoogte Buitendiameter Aantal VE
Prijs/VE
0862800010
M6 16 mm 20 mm 20 mm
4 st
0862800011
M8 23 mm 20 mm 30 mm
0862800012
M8 23 mm 30 mm 40 mm
4 st
0862800013
M10 28 mm 30 mm 50 mm
4 st
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
Elastische steunen


Gemaakt van natuurrubber, uitstekend geschikt voor het ondersteunen van lichte en middelzware systemen zonder grote dynamische belastingen



Cradle to Cradle®-gecertificeerd


  • Het upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen

  • Breed scala van toepassingen voor GreenBuilding gebouwcertificering conform LEED®, BREEAM ® en DGNB
Opmerking

De meeste rubberen/metalen elementen zijn bedoeld voor drukbelastingen. Installatieposities met voornamelijk trek- en scheurspanningen moeten worden vermeden.



Niet geschikt voor benzine, benzeen, oplosmiddelen, oliën, vetten en zuren