Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Standaard kabelverbinder met kunststof lip
Standaard kabelverbinder met kunststof lip - 1
Standaard kabelverbinder met kunststof lip - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Standaard kabelverbinder met kunststof lip

Voor het snel en probleemloos bundelen van kabels, kabelbomen, slangen, enz.

  • Siliconenvrij: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 33-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Materiaal Kleur Breedte Lengte Aantal VE
Prijs/VE
0502115
Polyamide - PA 6.6 Natuurlijk 2,5 mm 200 mm
1000 st
0502111
Polyamide - PA 6.6 Zwart 2,5 mm 100 mm
050213
Polyamide - PA 6.6 Natuurlijk 3,6 mm 200 mm
0502121
Polyamide - PA 6.6 Zwart 3,6 mm 140 mm
0502135
Polyamide - PA 6.6 Natuurlijk 3,6 mm 280 mm
0502131
Polyamide - PA 6.6 Zwart 3,6 mm 200 mm
0502141
Polyamide - PA 6.6 Zwart 4,8 mm 178 mm
0502151
Polyamide - PA 6.6 Zwart 4,8 mm 280 mm
050217
Polyamide - PA 6.6 Natuurlijk 7,8 mm 180 mm
100 st
0502171
Polyamide - PA 6.6 Zwart 7,8 mm 180 mm
100 st
050218131
Polyamide - PA 6.6 Natuurlijk 7,8 mm 750 mm
100 st
050218
Polyamide - PA 6.6 Natuurlijk 7,8 mm 360 mm
05021813
Polyamide - PA 6.6 Zwart 7,8 mm 750 mm
100 st
050219
Polyamide - PA 6.6 Natuurlijk 7,8 mm 540 mm
100 st
05021901
Polyamide - PA 6.6 Zwart 7,8 mm 540 mm
100 st
0502201
Polyamide - PA 6.6 Natuurlijk 12,5 mm 720 mm
50 st
05022011
Polyamide - PA 6.6 Zwart 12,5 mm 720 mm
50 st
05022022
Polyamide - PA 6.6 Zwart 12,5 mm 1000 mm
50 st
05021414
Polyamide - PA 6.6 Zwart 4,8 mm 250 mm
100 st
05021713
Polyamide - PA 6.6 Zwart 7,8 mm 300 mm
100 st
050214 4
Polyamide - PA 6.6 Natuurlijk 4,8 mm 250 mm
100 st
05021115
Polyamide - PA 6.6 Zwart 2,5 mm 200 mm
100 st
050211
Polyamide - PA 6.6 Natuurlijk 2,5 mm 100 mm
050212
Polyamide - PA 6.6 Natuurlijk 3,6 mm 140 mm
100 st
050216
Polyamide - PA 6.6 Natuurlijk 4,8 mm 360 mm
100 st
050215
Polyamide - PA 6.6 Natuurlijk 4,8 mm 280 mm
100 st
0502181
Polyamide - PA 6.6 Zwart 7,8 mm 360 mm
100 st
05021351
Polyamide - PA 6.6 Zwart 3,6 mm 280 mm
0502202
Polyamide - PA 6.6 Natuurlijk 12,5 mm 1000 mm
50 st
0502161
Polyamide - PA 6.6 Zwart 4,8 mm 360 mm
050214
Polyamide - PA 6.6 Natuurlijk 4,8 mm 178 mm
0502036141
Polyamide - PA Zwart 3,6 mm 140 mm
500 st
05021921
Polyamide - PA 6.6 Zwart 12,5 mm 500 mm
50 st
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
Eenvoudig te recyclen



Veilig gebundelde kabels


Binder met binnenvertanding



Geen extra montagegereedschap vereist


Kan met de hand worden bevestigd



Bestand tegen basen, oliën, vetten en motorvoertuigbrandstoffen

Opmerking

Wees voorzichtig bij sterke minerale zuren en/of oxiderende chemicaliën, met name bij hoge temperaturen


Niet bestand tegen minerale zuren en/or oxiderende chemicaliën