Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Montageplaat Nexis
Montageplaat Nexis - 1
Montageplaat Nexis - 2
Montageplaat Nexis - 3
Montageplaat Nexis - 4
Montageplaat Nexis - 5
Montageplaat Nexis - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Montageplaat Nexis

Met 3-punts bevestiging, met vooraf geïnstalleerde 10,5 mm Euro-schroef

  • Aantal bevestigingspunten: 3-punts
  • Materiaal: Staal/spuitgietzink
  • Oppervlakte: Vernikkeld

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 18-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Montageplaath... Montagesoort Aantal bevestigingsp... Materiaal Aantal VE
Prijs/VE
F061073214
0 mm Voor Assy-schroeven Ø 3,5 mm 3-punts Staal/spuitgietzink
F061073215
2 mm Voor Assy-schroeven Ø 3,5 mm 3-punts Staal/spuitgietzink
F061073216
4 mm Voor Assy-schroeven Ø 3,5 mm 3-punts Staal/spuitgietzink
F061073217
6 mm Voor Assy-schroeven Ø 3,5 mm 3-punts Staal/spuitgietzink
F061073218
8 mm Voor Assy-schroeven Ø 3,5 mm 3-punts Staal/spuitgietzink
F061073232
0 mm Voorgemonteerde euroschroeven, lengte 13,5mm 3-punts Staal/spuitgietzink
F061073233
2 mm Voorgemonteerde euroschroeven, lengte 13,5mm 3-punts Staal/spuitgietzink
F061073234
4 mm Voorgemonteerde euroschroeven, lengte 13,5mm 3-punts Staal/spuitgietzink
F061073235
8 mm Voorgemonteerde euroschroeven, lengte 13,5mm 3-punts Staal/spuitgietzink
F061073241
0 mm Met 7,5mm spreiddeuvel 3-punts Staal/spuitgietzink
F061073242
2 mm Met 7,5mm spreiddeuvel 3-punts Staal/spuitgietzink
F061073243
4 mm Met 7,5mm spreiddeuvel 3-punts Staal/spuitgietzink
F061073256
0 mm Voorgemonteerde euroschroeven, lengte 10,5mm 3-punts Staal/spuitgietzink
F061073257
2 mm Voorgemonteerde euroschroeven, lengte 10,5mm 3-punts Staal/spuitgietzink
F061073258
4 mm Voorgemonteerde euroschroeven, lengte 10,5mm 3-punts Staal/spuitgietzink
F061073259
6 mm Voorgemonteerde euroschroeven, lengte 10,5mm 3-punts Staal/spuitgietzink
F061073290
6 mm Voorgemonteerde euroschroeven, lengte 13,5mm 3-punts Staal/spuitgietzink
F061073291
6 mm Met 7,5mm spreiddeuvel 3-punts Staal/spuitgietzink
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
Voor clip-on montage van Nexis meubelscharnieren


Snel monteren en demonteren van meubeldeuren zonder gereedschap



Hoogteverstelling: ±2,0 mm


Groot instelbereik om te compenseren voor productietoleranties



Veilige verbinding met de meubels



Hoogteverstelling dmv excentrische bevestiging, parallel aan de voorkant van het apparaat



Diepteverstelling dmv excentrische bevestiging


  • Eenvoudig te verstellen deuren

  • Niet nodig om bevestigingsschroeven los te draaien voor het verstellen


Als alternatief kunnen 5-mm kunststof speciale pluggen worden gebruikt voor bevestiging


Makkelijk te plaatsen in gatenrijen

Opmerking

Plaats een derde bevestigingsschroef (3,5 x 17) voor extra stabiliteit.

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.