Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Stokschroef

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Stokschroef

Met inwendig draad (vanaf M8), verzinkt staal

  • Materiaal: Staal
  • Sterkteklasse: 4,8
  • Oppervlakte: Verzinkt

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 26-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Schroefdraads... Interne aandrijving Sleutelwijdte Schroefdraadl... Aantal VE
Prijs/VE
0232308060
M8 x 60 mm TX25 6 mm 30 mm
0232308080
M8 x 80 mm TX25 6 mm 37 mm
0232308100
M8 x 100 mm TX25 6 mm 50 mm
100 st
0232310080
M10 x 80 mm TX25 8 mm 47 mm
50 st
0232310100
M10 x 100 mm TX25 8 mm 57 mm
50 st
0232306060
M6 x 60 mm 37 mm
100 st
0232308050
M8 x 50 mm TX25 6 mm 30 mm
100 st
0232308160
M8 x 160 mm TX25 6 mm 62 mm
50 st
0232308180
M8 x 180 mm TX25 6 mm 62 mm
50 st
0232308200
M8 x 200 mm TX25 6 mm 62 mm
50 st
0232308220
M8 x 220 mm TX25 6 mm 62 mm
50 st
0232310060
M10 x 60 mm TX25 8 mm 37 mm
50 st
0232310160
M10 x 160 mm TX25 8 mm 57 mm
50 st
0232310140
M10 x 140 mm TX25 8 mm 57 mm
50 st
0232310180
M10 x 180 mm TX25 8 mm 57 mm
50 st
0232310200
M10 x 200 mm TX25 8 mm 57 mm
50 st
0232312100
M12 x 100 mm TX30 10 mm 52 mm
50 st
0232308140
M8 x 140 mm TX25 6 mm 62 mm
50 st
0232308120
M8 x 120 mm TX25 6 mm 62 mm
0232310220
M10 x 220 mm TX25 8 mm 57 mm
50 st
0232306050
M6 x 50 mm 37 mm
100 st
0232310120
M10 x 120 mm TX25 8 mm 57 mm
50 st
0232310240
M10 x 240 mm TX25 8 mm 57 mm
50 st
0232310260
M10 x 260 mm TX25 8 mm 57 mm
50 st
0232310280
M10 x 280 mm TX25 8 mm 57 mm
50 st
0232310300
M10 x 300 mm TX25 8 mm 57 mm
50 st