Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Halogeenlamp Longlife

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Halogeenlamp Longlife

Voor bestuurders die vele kilometers rijden en bestuurders die dagverlichting gebruiken

  • Nominale spanning: 12 V DC

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Typeomschrijving Vermogen Aanduiding sokkel Nominale spanning Aantal VE
Prijs/VE
072011412
55 W PX26d 12 V DC
072011018
60 W P43t 12 V DC
10 st
072011114
H1 Longlife 55 W P14,5s 12 V DC
10 st
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
Tweemaal langere levensduur dan standaardgloeilamp


Langere vervangingsintervallen