Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Veiligheidsmeetsnoer met beperkbare testpunten

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Veiligheidsmeetsnoer met beperkbare testpunten

Voldoet aan de vereisten van IEC/EN 61010-2-031

  • Stekkerdiameter: 4 mm
  • Draaddoorsnede: 1 mm²
  • Lengte: 1,2 mm
  • Maximale nominale stroom: 20 A
  • Maximale nominale spanning: 1000 V AC/DC
  • Beschermingscategorie overvoltage: CAT II/1000 V, CAT III/1000 V

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Stekkerdiameter Draaddoorsnede Lengte Maximale nominale stroom Aantal VE
Prijs/VE
071553 811
4 mm 1 mm² 1,2 mm 20 A
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
De afgebeelde producten zijn voorzien van een veiligheidsstekker van 4 mm met contactlamellen en worden geleverd in een hersluitbare blisterverpakking voor stofdicht opbergen.


  • Snoeren: Dubbelgeïsoleerde, zeer flexibele siliconensnoeren met extra dun draad, doorsnede 1 mm2

  • Lengte: 1,2 m

  • Nominale spanning/stroomsterkte: 1000 V/CAT III, 20 A

  • Veiligheidstestpunt van 4 mm met verende contactlamellen, beperkbaar tot gebruik in diverse meetcategorieën, andere zijde met veiligheidsstekker van Ø 4 mm, 90° gehoekt.

  • Leveringsomvang: Eén rood en één zwart testsnoer