Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Halfkopnagels op strip ASN
Halfkopnagels op strip ASN - 1
Halfkopnagels op strip ASN - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Halfkopnagels op strip ASN

Blank staal, met groef, geharst

  • Kopdiameter: 7,2 mm
  • Geschikt voor apparaatcategorie: Nail gun battery ASN 5090 HF, Nail gun battery HiKoki 1890DBCL
  • Materiaal: Staal
  • Oppervlakte: Blank

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Schachtlengte Schachtdiameter Kopdiameter Geschikt voor apparaatcateg... Aantal VE
Prijs/VE
5900000006
50 mm 2,8 mm 7,2 mm Nail gun battery ASN 5090 HF, Nail gun battery HiKoki 1890DBCL
2200 st
5900000007
65 mm 2,8 mm 7,2 mm Nail gun battery ASN 5090 HF, Nail gun battery HiKoki 1890DBCL
2200 st
5900000008
70 mm 2,8 mm 7,2 mm Nail gun battery ASN 5090 HF, Nail gun battery HiKoki 1890DBCL
2200 st
5900000009
75 mm 2,8 mm 7,2 mm Nail gun battery ASN 5090 HF, Nail gun battery HiKoki 1890DBCL
2200 st
5900000010
80 mm 2,8 mm 7,2 mm Nail gun battery ASN 5090 HF, Nail gun battery HiKoki 1890DBCL
2200 st
5900000011
80 mm 3,1 mm 7,2 mm Nail gun battery ASN 5090 HF, Nail gun battery HiKoki 1890DBCL
2200 st
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
In praktische draagdoos

Getest conform EN 14592:2008 + A1:2012