Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

PURLOGIC® PU-schuimreiniger Schoon
PURLOGIC<SUP>®</SUP> PU-schuimreiniger Schoon - 1
PURLOGIC<SUP>®</SUP> PU-schuimreiniger Schoon - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

PURLOGIC® PU-schuimreiniger Schoon

Verwijdert snel en eenvoudig verse resten van PU-schuim

  • Chemische basis: Aceton
  • Kleur: Transparant
  • Dichtheid: 0,78 g/cm³
  • Voorwaarde dichtheid: bij 20 °C
  • Siliconenvrij: Ja
  • Zuurvrij: Ja
  • Harsvrij: Ja
  • AOX-vrij: Ja
  • Container: Spuitbus

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Geur Biologisch afbreekbaar Inhoud Gewicht inhoud Aantal VE
Prijs/VE
089216
150 ml 117 g
0892160
Karakteristiek Nee 500 ml 390 g
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
Uiterst effectief oplosmiddel


Verwijdert verse vervuiling van PU-schuim zonder residu, bijv. op ramen en deuren



Bus van 500 ml kan op PU-schuimpistool worden gebruikt


  • Verwijdert verse vervuiling van PU-schuim zonder residu, bijv. op ramen en deuren

  • Bevat een extra spuitkop voor reiniging van de buitenkant van schuimpistolen en andere oppervlakken.
Opmerking

Kan oppervlakken zoals lak, verf en kunststoffen aantasten. Kan verkleuring of oplossen veroorzaken in textiel. Uitgehard PU-schuim kan alleen verwijderd worden met PURLOGIC schuimreiniger, artikelnr. 0892 160 000, of mechanisch.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.