Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Slangklem ABA Nova, W1

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Slangklem ABA Nova, W1

Klem met een hoge, gelijkmatig verdeelde klemkracht.

  • Materiaal klemband: Zinkaluminium
  • Materiaal schroef: Staal
  • Materiaal behuizing: Staal
  • Soort aandrijving: Buitenzeskant
  • Sleutelwijdte: 7 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 7-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Min./max. klembereik Materiaal klemband Materiaal schroef Materiaal behuizing Aantal VE
Prijs/VE
0553009014
8-14 mm Zinkaluminium Staal Staal
50 st
0553009017
11-17 mm Zinkaluminium Staal Staal
50 st
0553009020
13-20 mm Zinkaluminium Staal Staal
50 st
0553009024
15-24 mm Zinkaluminium Staal Staal
50 st
0553009028
19-28 mm Zinkaluminium Staal Staal
50 st
0553009032
22-32 mm Zinkaluminium Staal Staal
50 st
0553009040
26-38 mm Zinkaluminium Staal Staal
50 st
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
  • Wormaandrijvingshuis met extra kort behuizingszadel

  • Bijzonder geschikt voor kleinere slangdiameters

  • Zweeds kwaliteitsstaal

  • Met rolbandrand en glad bandinterieur voor een verbinding die de slang tegen beschadiging beschermt

  • Mechanisch vergrendeld zonder laspunten

  • Voldoet aan DIN 3017- en SS 2298-normen

  • Zeskantsleufschroef, 7 mm

  • Bandbreedte: 9 mm