Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip - 1
Wegwerphandschoen, nitril, met grip - 2
Wegwerphandschoen, nitril, met grip - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Wegwerphandschoen, nitril, met grip

Uniek ruitprofiel voor een optimale grip

  • Kleur: Oranje
  • Materiaal: Nitril
  • Binnenafwerking: Poedervrij
  • EN-Norm: 374, 420
  • Categorie: 3
  • Lengte: 240 mm
  • Materiaaldikte van de vinger (glad): 0,18 mm
  • Materiaaldikte van vinger (gestructureerd): 0,27 mm
  • Materiaaldikte van palm (gestructureerd): 0,23 mm
  • Materiaaldikte van de manchet (glad): 0,11 mm
  • Tolerantie, materiaaldikte (+/-): 0,01 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Maat Kleur Materiaal Binnenafwerking Aantal VE
Prijs/VE
0899470123
XL Oranje Nitril Poedervrij
50 st
0899470121
M Oranje Nitril Poedervrij
50 st
0899470124
XXL Oranje Nitril Poedervrij
50 st
0899470122
L Oranje Nitril Poedervrij
50 st
0899470120
S Oranje Nitril Poedervrij
50 st
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
  • Uitermate scheurbestendig

  • Poedervrij en latexvrij

  • Voedselveilig

  • Siliconenvrij fabricageproces

  • Oranje kleur voor betere zichtbaarheid

  • In een praktische wegwerpbox