Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Begrenzer

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Begrenzer

BAST-geteste begrenzer conform technische specificaties, met praktische zwenkadapter voor veilige verkeersgeleiding bij wegwerkzaamheden

  • Folietype: RA1/A
  • Lengte x breedte x hoogte: 1320 x 295 x 55 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Folietype Lengte x breedte x hoogte Aantal VE
Prijs/VE
0993899302
RA1/A 1320 x 295 x 55 mm
0993899303
RA1/A 1320 x 295 x 55 mm
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
  • Stevige bolder met lakbeschermfolie en griprand

  • Stapelnoppen voor stapelen zonder wegglijden

  • Intern versterkte lampsteun, 40 x 40 mm, voor markeringslampen

  • Eenvoudige montage van markeringslamp op de lampsteun

  • Zwenkadapter met beschermrand om te voorkomen dat vuil en vocht in het ratelmechanisme dringt

  • Zelfklevende folie aan beide zijden, reflectieklasse RA1/A
OpmerkingWijzend naar rechts/links