Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Lichtmetalen waterpas
Lichtmetalen waterpas - 1
Lichtmetalen waterpas - 2
Lichtmetalen waterpas - 3
Lichtmetalen waterpas - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Lichtmetalen waterpas

Lichte uitvoering

  • Meetnauwkeurigheid (per lengte): 0.5 mm/m
  • Meetnauwkeurigheid graden: 0,029 graden

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Lengte Hoogte Breedte Meetnauwkeuri... Aantal VE
Prijs/VE
0714644418
180 cm 20 mm 50 mm 0.5 mm/m
1 st
0714644412
120 cm 20 mm 50 mm 0.5 mm/m
1 st
0714644410
100 cm 20 mm 50 mm 0.5 mm/m
1 st
0714644404
40 cm 20 mm 50 mm 0.5 mm/m
1 st
0714644405
50 cm 20 mm 50 mm 0.5 mm/m
1 st
0714644406
60 cm 20 mm 50 mm 0.5 mm/m
1 st
0714644408
80 cm 20 mm 50 mm 0.5 mm/m
1 st
0993715200
200 cm 50 mm 20 mm 0.5 mm/m
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
Uitstekende aflezing en lange levensduur


Libelleblok van acrylglas met ingelegde, corrosievrije afleesringen



Geen verkleuring van de vloeistof, maximale precisie bij schommelende temperaturen


Waterpas met fluorescerende vloeistof, zeer goed bestand tegen UV-straling



Zeer glad, goed te reinigen oppervlak


Anodisch gekleurde elektrostatische poedercoating