Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Staafelektrode Universeel blauw

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Staafelektrode Universeel blauw

Goede lasbaarheid in alle posities, met name in aflopende positie.

  • American Welding Society (AWS): A 5,1: E 6013
  • Mantel: Rutiel-cellulose
  • Kleur: Blauw
  • Minimale treksterkte: 510 N/mm²
  • Minimale kerfslagenergie: 47 J
  • Maximale verwerkingstemperatuur: 350 °C
  • Minimale rek in lengterichting: 22 %

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Aderdiameter Lengte Minimale/maxi... Gewicht Aantal VE
Prijs/VE
098221
2 mm 300 mm 50-70 A 4,6 kg
480 st
09823251
3,2 mm 350 mm 90-150 A 5,4 kg
190 st
098241
4 mm 350 mm 110-200 A 5,2 kg
120 st
0982251
2,5 mm 350 mm 70-100 A 5,1 kg
300 st
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
  • Geschikt voor het bevestigen van staal aan galvanisch verzinkt/blank staal

  • Goede naadvulling

  • Lasslakken eenvoudig te verwijderen

  • Gelijkmatige lasnaden

  • Goede herontsteking
Opmerking

De elektrode kan met gelijkstroom +pool en wisselstroom worden gelast.

Goedkeuringen, geschiktheidstests: DB, TÜV