Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Klembeugel W-GFIXB 927
Klembeugel W-GFIXB 927 - 1
Klembeugel W-GFIXB 927 - 2
Klembeugel W-GFIXB 927 - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Klembeugel W-GFIXB 927

Geschikt voor DIGA® CS-1 en DIGA® CS-2 Power

  • Breedte: 20 mm
  • Materiaal: Staal
  • Oppervlakte: Verzinkt
  • Afstand midden van gat - beugel: 19 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Lengte Geschikt voor buitendiameter buis Breedte Materiaal Aantal VE
Prijs/VE
0864927016
45 mm 16 mm 20 mm Staal
250 st
0864927020
52 mm 20 mm 20 mm Staal
250 st
0864927018
48 mm 18 mm 20 mm Staal
250 st
0864927024
55 mm 24 mm 20 mm Staal
250 st
0864927022
52 mm 22 mm 20 mm Staal
250 st
0864927028
60 mm 28 mm 20 mm Staal
250 st
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
Materiaal: Verzinkt staal