Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Warmte krimpverbinder
Warmte krimpverbinder - 1
Warmte krimpverbinder - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Warmte krimpverbinder

Stof- en vochtdichte aansluitingen

  • Doorslagsterkte: 30 kV/mm
  • Beschermklasse IP: IP 67
  • Min./max. temperatuurinzetbereik: -55 tot 125 °C

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Min./max. draaddoorsnede Kleur Minimale krimptemperatuur Lengte Aantal VE
Prijs/VE
05555162
1,5-2,5 mm² Blauw 100 °C 35 mm
100 st
05555161
0,5-1,5 mm² Rood 100 °C 35 mm
100 st
05555100
0,2-0,5 mm² Transparant 300 °C 30 mm
05555101
0,5-1,5 mm² Rood 300 °C 35 mm
05555102
1,5-2,5 mm² Blauw 300 °C 35 mm
05555104
4-6 mm² Geel 300 °C 40 mm
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
  • Semi-transparante krimpkous voor eenvoudige visuele controle van de aansluiting

  • Tijdbesparend dankzij 40% sneller krimpproces

  • Laag risico op beschadiging van de stekker en de kabelisolatie dankzij de lage krimptemperatuur van +300 °C
Opmerking

Vermijd plaatselijke oververhitting van de krimpkous.

Voldoet aan RoHS