Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

VARIFIX® snelkoppeling Powerknop 41 - C2C
VARIFIX<SUP>®</SUP> snelkoppeling Powerknop 41 - C2C - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> snelkoppeling Powerknop 41 - C2C - 2
VARIFIX<SUP>®</SUP> snelkoppeling Powerknop 41 - C2C - 3
VARIFIX<SUP>®</SUP> snelkoppeling Powerknop 41 - C2C - 4
VARIFIX<SUP>®</SUP> snelkoppeling Powerknop 41 - C2C - 5
VARIFIX<SUP>®</SUP> snelkoppeling Powerknop 41 - C2C - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

VARIFIX® snelkoppeling Powerknop 41 - C2C

Kan voor alle profielen uit de 41-serie worden gebruikt. Alle samenstellingen mogelijk met gebruik van de relevante serie accessoires

  • Lengte: 34,5 mm
  • Hoogte: 40 mm
  • Dikte: 4 mm
  • Materiaaldikte: 7 mm
  • Breedte 1: 18 mm
  • Breedte 2: 25 mm
  • Sleutelwijdte: 17 mm
  • Geschikt voor montagerail: 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm
  • Gewicht: 90 g
  • Oppervlakte: Verzinkt
  • Aanhaalkoppel: 40 Nm
  • Toegestane trekkracht recht: 5000 N
  • Toegestane trekkracht diagonaal: 3000 N
  • Schroefdraadsoort x nominale diameter: M10
  • Materiaal: Constructiestaal, 1.0037 voorheen S235 JR
  • Draadtype: Metrisch draad
  • Nominale diameter: 10 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Lengte Hoogte Dikte Materiaaldikte Aantal VE
Prijs/VE
0862104050
34,5 mm 40 mm 4 mm 7 mm
20 st
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
  • Snel en tijdbesparend dankzij de 90° draaimontage

  • Positieve en glijverbindingen tussen de montagerail en de accessoires

  • Probleemloos door een persoon te monteren, geen tweede persoon nodig om element op zijn plaats te houden


Cradle to Cradle ®-gecertificeerd


  • Het upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen

  • Breed scala van toepassingen voor GreenBuilding gebouwcertificering conform LEED®, BREEAM ® en DGNB