Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Zuurmeter voor voertuigaccu's

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zuurmeter voor voertuigaccu's

Voor het testen van de zuurconcentratie van voertuigaccu's

  • Buislengte: 52 mm
  • Buitendiameter buis: 5,5 mm
  • Maximale inhoud: 18 cm³
  • Lengte: 255 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Buislengte Buitendiameter buis Maximale inhoud Lengte Aantal VE
Prijs/VE
08536002
52 mm 5,5 mm 18 cm³ 255 mm
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
  • Slechts laag aanzuigvolume vereist

  • Brede schaal

  • Grote zuurmeter

  • Centrale geleiding van zuurmeter; dus geen pendelend of zijdelings contact

  • Cijfer- en kleurschaal voor directe detectie van de ladingstatus