Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Zeskantmoer
Zeskantmoer - 1
Zeskantmoer - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantmoer

DIN 934, staal I6I/I8I, blauw verzinkt, gepassiveerd (A2K)

  • Materiaal: Staal
  • Oppervlakte: Verzinkt
  • ROHS-conform: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 30-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Schroefdraads... Hoogte Externe aandrijving Sterkteklasse Aantal VE
Prijs/VE
031710 15
M10 8 mm SW15 I8I
100 st
031712
M12 10 mm SW19 I8I
100 st
031714
M14 11 mm SW22 I8I
031718
M18 15 mm SW27 I8I
100 st
031720
M20 16 mm SW30 I8I
031725
M2.5 2 mm SW5 I6I
031727
M27 22 mm SW41 I8I
031735
M3.5 2,8 mm SW6 I6I
031733
M33 26 mm SW50 I8I
5 st
031736
M36 29 mm SW55 I8I
031739
M39 31,8 mm SW60 I8I
10 st
031742
M42 34 mm SW65 I8I
5 st
031745
M45 34,3 mm SW70 I8I
1 st
03175
M5 4 mm SW8 I6I
03176
M6 5 mm SW10 I8I
031756
M56 45 mm SW85 I8I
1 st
031764
M64 51 mm SW95 I8I
1 st
031760
M60 48 mm SW90 I8I
10 st
03177
M7 5,5 mm SW11 I8I
03178
M8 6,5 mm SW13 I8I
031752
M52 42 mm SW80 I8I
1 st
03173
M3 2,4 mm WS5.5 I6I
031730
M30 24 mm SW46 I8I
25 st
03174
M4 3,2 mm SW7 I6I
031710
M10 8 mm SW17 I8I
031722
M22 18 mm SW32 I8I
031724
M24 19 mm SW36 I8I
03172
M2 1,6 mm SW4 I6I
031716
M16 13 mm SW24 I8I
03178 12
M8 6,5 mm SW12 I8I
1000 st
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
Opmerking

Zeskantmoeren volgens de norm DIN 934 kunnen niet met de testkracht volgens DIN EN ISO 898-2 worden belast.


  • Ter onderscheiding zijn deze moeren aan weerszijde van de sterkteklasse met een rechtopstaande balk gekenmerkt.


DIN 934 is ingetrokken en vervangen door ISO 4032/8673. Er is geen gelijkenis (nominale diameter gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 voor standaardschroefdraad | ISO 8673 voor fijne draad).