Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Base Zelfklevend

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Base Zelfklevend

Voor het bevestigen van kabelbundels op alle stof- en vetvrije oppervlakken zoals metaal, lak, kunststof, hout, stuc, papier, enz.

  • Materiaal: Polyamide - PA 6.6
  • Minimaal temperatuurinzetbereik: 5 °C
  • Maximaal temperatuurinzetbereik: 50 °C

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Geschikt voor kabelbanden Lengte x breedte Lengte Breedte Aantal VE
Prijs/VE
0502636
3,6 mm 19 x 19 mm 19 mm 19 mm
50 st
0502625
2,5 mm 25 x 25 mm 25 mm 25 mm
50 st
0502648
4,8 mm 28 x 28 mm 28 mm 28 mm
50 st
0502665
6,5 mm 25 x 25 mm 25 mm 25 mm
50 st