Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Duimstok/plooimeter van beukenhout

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Duimstok/plooimeter van beukenhout

  • Materiaal: Beuken
  • Kleur: Geel, Wit
  • Max. meetbereik lengte: 2 m
  • Lengte van koppeling (keerpunt): 200 mm
  • Nauwkeurigheidsklasse: III
  • Aantal kettingschakels: 10 st.
  • Lengte (samengevouwen) x breedte (samengevouwen) x hoogte: 250 x 36 x 16 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Materiaal Kleur Max. meetbereik lengte Lengte van koppeling (keerpunt) Aantal VE
Prijs/VE
071564 57
Beuken Geel, Wit 2 m 200 mm
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
  • Millimeterschaal aan beide zijden

  • Rode decimaaltekens

  • 3 mm beuken schakels

  • Milieuvriendelijke dompelcoating voor ongeëvenaarde weerbestendigheid en slijtvastheid

  • Beproefde schakelverbindingen

  • Verborgen klinknagel met geharde stalen veer

  • Duimstok voldoet aan EU nauwkeurigheidsklasse III