Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Amo® III afstandsmontageschroef Type 1
Amo<SUP>® </SUP>III afstandsmontageschroef Type 1 - 1
Amo<SUP>® </SUP>III afstandsmontageschroef Type 1 - 2
Amo<SUP>® </SUP>III afstandsmontageschroef Type 1 - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Amo® III afstandsmontageschroef Type 1

Voor de montage van kozijnen in beton en metselwerk van volle steen. Met zelfverzinkende kop voor eenvoudig verzinken in hout en kunststof profielen. Staal verzinkt, blauw gecoat, AW30-aandrijving.

  • Schroefdraaddiameter: 7,5 mm
  • Materiaal: Staal
  • Oppervlakte: Verzinkt
  • Koptype: SEFRSK
  • Kopdiameter: 12 mm
  • Interne aandrijving: AW 30

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 10-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Lengte Schroefdraadd... Materiaal Oppervlakte Aantal VE
Prijs/VE
0234730102
102 mm 7,5 mm Staal Verzinkt
200 st
0234730122
122 mm 7,5 mm Staal Verzinkt
200 st
0234730132
132 mm 7,5 mm Staal Verzinkt
200 st
0234730152
152 mm 7,5 mm Staal Verzinkt
200 st
023473072
72 mm 7,5 mm Staal Verzinkt
200 st
0234730212
212 mm 7,5 mm Staal Verzinkt
100 st
023473082
82 mm 7,5 mm Staal Verzinkt
200 st
023473092
92 mm 7,5 mm Staal Verzinkt
200 st
0234730182
182 mm 7,5 mm Staal Verzinkt
200 st
0234730112
112 mm 7,5 mm Staal Verzinkt
200 st
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
  • Korte montagetijden; geen ankers of plaatsingsgereedschap nodig

  • AW-aandrijving voor langere levensduur van bits, en betere krachtoverbrenging

  • Doorsteekmontage

  • Vrijwel geen spreidingskrachten bij inbrengen

  • Positieve borging, verwijderbare verankering zonder spreidingsdruk

  • Belastbaarheid blijft behouden, zelfs onder thermische belasting

  • Geteste brandwerendheid van 120 minuten
Opmerking

Het is belangrijk dat de onderdelen correct worden gemonteerd en dat er rekening wordt gehouden met de specifieke constructieomstandigheden (zoals gewicht van kozijn, eigenschappen van het oppervlak, gatenpatroon in de stenen). Raadpleeg de richtlijnen voor planning en uitvoering van het plaatsen van ramen en deuren (artikelnr. 5995 000 000).


Voor het veilig bevestigen van kozijnen in overeenstemming met de geldende richtlijnen en voorschriften dient u goedgekeurde bevestigingssystemen te gebruiken (bijv. plaatjes of ankers voor kozijnen W-ABZ) of voor elke individuele toepassing goedkeuring te verkrijgen.



Lijn raamkozijnen uit met kozijnklemmen of Amo Bag



Schroeflengte = kozijnbreedte + spleet + inschroefdiepte (zie ook 55.2 Amo III 11,5 mm)

Brandbeveiligingstestrapport nr. 3174/0649-2 in beton



Testrapport nr. 202 31790. Bevestiging van hoogwaterbestendige kozijnen in overeenstemming met ift-richtlijn FE-07/1



Testrapport nr. 105 34261. Bevestiging van een kunststof kozijn in kalkzandsteen metselwerk. Gewicht van kozijn: 72,5 kg. Test uitgevoerd zonder afstandsblokken aan de zijkant.



Testrapport nr. 105 43036. Bevestiging van een kunststof kozijn in kalkzandsteen metselwerk. Gewicht van kozijn: 70 kg. Schroefverbinding in profiel zonder stalen versteviging.


Test uitgevoerd zonder afstandsblokken aan de zijkant.



Maak voor uw specifieke toepassing zelf uw ontwerpen en berekeningen met behulp van het ift-hulpprogramma op www.montagetool.de