Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Verborgen scharnier TIOMOS 110
Verborgen scharnier TIOMOS 110 - 1
Verborgen scharnier TIOMOS 110 - 2
Verborgen scharnier TIOMOS 110 - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Verborgen scharnier TIOMOS 110

Naadloze aansluitingen op deuren tot 24 mm dik

  • Boorbeeld: Wurth/Hettich boorbeeld
  • Materiaal: Spuitgietzink
  • Oppervlakte: Vernikkeld
  • Openingshoek: 110 graden

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 20-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Deuraanslag Buiging Demping Met veer Aantal VE
Prijs/VE
F028138701
Volledig opliggend mm Ja Ja
50 st
F028138702
Opliggend 3 mm Ja Ja
F028138703
Half opliggend 9,5 mm Ja Ja
50 st
F028138704
Inliggend 19 mm Ja Ja
50 st
F028138705
Volledig opliggend mm Ja Ja
50 st
F028138706
Opliggend 3 mm Ja Ja
50 st
F028138707
Half opliggend 9,5 mm Ja Ja
50 st
F028138708
Inliggend 19 mm Ja Ja
50 st
F045138639
Volledig opliggend mm Nee Ja
F045138640
Opliggend 3 mm Nee Ja
F045138641
Half opliggend 9,5 mm Nee Ja
F045138642
Inliggend 19 mm Nee Ja
F045138643
Volledig opliggend mm Nee Ja
F045138644
Opliggend 3 mm Nee Ja
F045138645
Half opliggend 9,5 mm Nee Ja
F045138646
Inliggend 19 mm Nee Ja
F046138761
Volledig opliggend mm Nee Nee
F046138762
Opliggend 3 mm Nee Nee
F046138763
Half opliggend 9,5 mm Nee Nee
F046138764
Inliggend 19 mm Nee Nee
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
Eenvoudig te verstellen diepte met draadschroef



Driedimensionale verstelling met compatibele montageplaat



Verkrijgbaar in drie uitvoeringen


  • Met ingebouwde demping (drie dempingsinstellingen mogelijk)

  • Zonder ingebouwde demping

  • Niet zelfsluitend (niet veerbelast)

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.