Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Slangklem A4
Slangklem A4 - 1
Slangklem A4 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Slangklem A4

Met asymmetrische vergrendeling geheel van roestvast staal

  • Materiaal klemband: RVS A4
  • Oppervlak klemband: BLK
  • Materiaal schroef: RVS A4
  • Materiaal behuizing: RVS A4
  • Soort aandrijving: Zaagsnede
  • Sleutelwijdte: 7 mm
  • ROHS-conform: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 24-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Breedte van de band Min./max. klembereik Aanhaalkoppel Materiaal klemband Aantal VE
Prijs/VE
053835 50
12 mm 35-50 mm 5 Nm RVS A4
25 st
0538180200
12 mm 180-200 mm RVS A4
50 st
053800816
9 mm 8-16 mm 2 Nm RVS A4
25 st
053802540
9 mm 25-40 mm 3 Nm RVS A4
25 st
053803250
9 mm 32-50 mm 3 Nm RVS A4
25 st
053804060
9 mm 40-60 mm 3 Nm RVS A4
25 st
0538100120
12 mm 100-120 mm 5 Nm RVS A4
10 st
0538110130
12 mm 110-130 mm 5 Nm RVS A4
10 st
0538120140
12 mm 120-140 mm 5 Nm RVS A4
10 st
0538130150
12 mm 130-150 mm 5 Nm RVS A4
10 st
0538150170
12 mm 150-170 mm RVS A4
10 st
0538170190
12 mm 170-190 mm RVS A4
10 st
053820 32
12 mm 20-32 mm 5 Nm RVS A4
25 st
053825 40
12 mm 25-40 mm 5 Nm RVS A4
25 st
053850 70
12 mm 50-70 mm 5 Nm RVS A4
25 st
053840 60
12 mm 40-60 mm 5 Nm RVS A4
25 st
053860 80
12 mm 60-80 mm 5 Nm RVS A4
25 st
053870 90
12 mm 70-90 mm 5 Nm RVS A4
25 st
053880 100
12 mm 80-100 mm 5 Nm RVS A4
25 st
053890 110
12 mm 90-110 mm 5 Nm RVS A4
10 st
053802032
9 mm 20-32 mm 3 Nm RVS A4
25 st
053801627
9 mm 16-27 mm 3 Nm RVS A4
25 st
053801222
9 mm 12-22 mm 3 Nm RVS A4
053816 27
12 mm 16-27 mm 5 Nm RVS A4
25 st
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
Asymmetrische behuizing


  • Gelijkmatige krachtverdeling

  • Klemkop draait tijdens aandraaien niet weg


Binnenzijde met reliëf met ronde randen


Voorkomt letsel en schade aan de slang