Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Elektrosoldeertin nr. 1

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Elektrosoldeertin nr. 1

Lage soldeertemperatuur vanwege snelstromende soldeer

  • Materiaalomschrijving: S-Sn60Pb40
  • EN-Norm: 29454-1
  • ISO: 9453
  • Min./max. verwerkingstemperatuur: 240 tot 260 °C
  • Minimale verwerkingstemperatuur: 240 °C
  • Maximale verwerkingstemperatuur: 260 °C
  • Minimale smelttemperatuur: 183 °C

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Aderdiameter Gewicht inhoud Materiaalomsc... EN-Norm Aantal VE
Prijs/VE
0987111
1 mm 250 g S-Sn60Pb40 29454-1
0987112
1 mm 1 kg S-Sn60Pb40 29454-1
0987113
1,5 mm 250 g S-Sn60Pb40 29454-1
0987114
1,5 mm 1 kg S-Sn60Pb40 29454-1
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
  • Vloeimiddelresidu kan een corrosieve werking hebben

  • Actief zachtsoldeerdraad met halogeen

S-Sn60Pb40 conform DIN EN ISO 9453. Vloeimiddel conform DIN EN 29454-1/1.1.2.B