Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Rookmelder Pyrexx® PX-1

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Rookmelder Pyrexx® PX-1

Geavanceerde losse rookmelder van Pyrexx GmbH. Voor het vroegtijdig detecteren van rook en het waarschuwen van de aanwezigen in woningen en gebouwen.

  • Diameter: 105 mm
  • Hoogte: 42 mm
  • Kleur: Wit
  • EN-Norm: 14604
  • Accu/Batterij levensduur: 12 jaar
  • Min./max. temperatuurinzetbereik: 10 tot 35 °C
  • Min. akoestisch signaal: 85 dB
  • Uitvoering: Strooilichtprincipe
  • Goedkeuringsmarkering: CE
  • Accu/Batterijtype: Lithium
  • Beschermklasse IP: IP 40
  • Accu/batterij vast ingebouwd: Ja
  • Aantal batterijen: 1 st
  • Min./max. bewaartemperatuur: 10 tot 35 °C

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Diameter Hoogte Kleur EN-Norm Aantal VE
Prijs/VE
0978920001
105 mm 42 mm Wit 14604
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
Levensduur 12 jaar


De lithium-batterij is vastgesoldeerd aan de elektronica en levert minimaal 12 jaar stroom voor het alarm.



Betrouwbaar en veilig


De PX-1 voldoet aan de Europese norm EN 14604 en is door bekende testinstanties zoals TÜV/Kriwan getest en goedgekeurd.



Ingenieuze testknop


De testknop beslaat het gehele oppervlak van de rookmelder. Op die manier kan het alarm heel gemakkelijk worden getest.



Eenvoudige en snelle montage


De PX-1 kan dankzij het magnetische gelhechtkussen zonder te boren of andere tijdrovende installatiewerkzaamheden worden bevestigd.



Geen onderhoud


Geldt voor de gehele levensduur van de rookmelder.



Gebeurtenisgeheugen


Met dit geheugen kunnen de rapporten van regelmatige zelftests worden uitgelezen en worden er back-ups gemaakt van de rook- en temperatuurgegevens in de alarmmodus.

PYREXX is een gedeponeerd handelsmerk van Pyrexx GmbH, 10777 Berlijn, Duitsland