Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Dubbele klembeugel W-GFIXBD 927
Dubbele klembeugel W-GFIXBD 927 - 1
Dubbele klembeugel W-GFIXBD 927 - 2
Dubbele klembeugel W-GFIXBD 927 - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Dubbele klembeugel W-GFIXBD 927

Geschikt voor DIGA® CS-1 en DIGA® CS-2 Power

  • Breedte: 20 mm
  • Afstand beugel - beugel: 26 mm
  • Materiaal: Staal
  • Oppervlakte: Verzinkt

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Lengte Geschikt voor buitendiameter buis Breedte Afstand beugel - beugel Aantal VE
Prijs/VE
0864927116
64 mm 16 mm 20 mm 26 mm
250 st
0864927118
70 mm 18 mm 20 mm 26 mm
250 st
0864927122
76 mm 22 mm 20 mm 26 mm
250 st
0864927120
72 mm 20 mm 20 mm 26 mm
250 st
0864927124
80 mm 24 mm 20 mm 26 mm
250 st
0864927128
90 mm 28 mm 20 mm 26 mm
250 st
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
G2.1