Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Klem W-QUICLIP PLUS
Klem W-QUICLIP PLUS - 1
Klem W-QUICLIP PLUS - 2
Klem W-QUICLIP PLUS - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Klem W-QUICLIP PLUS

Geschikt voor DIGA® CS-1 en DIGA® CS-2 Power

  • Materiaal: Polyamide - PA 6
  • Voetplaatbreedte: 16 mm
  • Hallogeenvrij: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Voetplaatlengte Materiaal Voetplaatbreedte Hallogeenvrij Aantal VE
Prijs/VE
0864935158
24 mm Polyamide - PA 6 16 mm Ja
100 st
0864935205
29 mm Polyamide - PA 6 16 mm Ja
50 st
0864935262
36 mm Polyamide - PA 6 16 mm Ja
50 st
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
Afsluitbare clips



Hoge houdkracht



Bestand tegen temperatuur van –25°C tot +80°C (kortstondig maximaal +110°C)



Kan worden vastgezet met allerlei gasschiethamers



Gemakkelijke zijbevestiging op DIGA® CS gasschiethamer



Met alle maten kunnen buizen van verschillende diameters worden vastgezet



Materiaal: Polyamide 6



Diameter gat 5 mm


Hiermee is ook conventionele bevestiging mogelijk met nagelpluggen of spaanplaatschroeven.