Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Schuimpistool PURLOGIC® Xpress

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Schuimpistool PURLOGIC® Xpress

Voor het professioneel aanbrengen van 1-componentpistoolschuim

  • Materiaal: Kunststof
  • Kleur: Rood
  • Productgewicht (per stuk): 430 g

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Materiaal Kleur Productgewicht (per stuk) Aantal VE
Prijs/VE
08911524
Kunststof Rood 430 g
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
Laag eigengewicht


Gemakkelijk te hanteren



Ergonomisch gevormde handgreep


Garandeert veilig gebruik



Optimaal afdichtsysteem


Dankzij de afdichtingscombinatie is afstellen van de naaldafdichting niet langer nodig



Regelbare schuimhoeveelheid


De schuimhoeveelheid is traploos instelbaar – zorgt voor een glad spuitpatroon



Gemakkelijk te reinigen


Dankzij de nanocoating blijft ophoping van schuim rond de naald en conus beperkt

Opmerking

Op de PURLOGIC® pistolen dient u altijd een PU-schuimbus te schroeven. U dient het schuimpistool met geregelde tussenpozen te reinigen met PURLOGIC
® Clean. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing


Te gebruiken voor alle Würth 1-componentschuimpistolen.


Bij gebruik van andere bussen polyurethaanschuim dient u de werking vooraf te testen

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.