Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Wago schroefloze verbindingsklem

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Wago schroefloze verbindingsklem

Voor alle soorten koperdraad

  • Min./max. draaddoorsnede: 0.08-4 mm²
  • Nominale stroom: 32 A
  • Min./max. afstriplengte: 9-10 mm
  • Nominale spanning: 400 V
  • Max. omgevingstemperatuur: 40 °C
  • T identificatie volgens EN 60998: T85
  • Ontvlambaar: Zelfdovend conform UL94 V2
  • Materiaal behuizing: Polyamide 6.6
  • Kleur: DonkerGrijs

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Aantal ladders Min./max. draaddoorsnede Nominale stroom Min./max. afstriplengte Aantal VE
Prijs/VE
0556100003
3 st. 0.08-4 mm² 32 A 9-10 mm
50 st
0556100005
5 st. 0.08-4 mm² 32 A 9-10 mm
50 st
0556100002
2 st. 0.08-4 mm² 32 A 9-10 mm
100 st
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
Klembereik voor fijnaderige geleiders


0,08-4,0 mm² (nominale stroomsterkte 32 A)



Klembereik voor eenaderige en meeraderige geleiders:


0,08-2,5 mm² (nominale stroomsterkte 24 A)



Testopening voor spanningzoekers