Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

ASSY® 4 CSMP Universele schroef staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Universele schroef staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Universele schroef staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Universele schroef staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Universele schroef staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Universele schroef staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Universele schroef staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Universele schroef staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Universele schroef staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Universele schroef staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Universele schroef staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - 10

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY® 4 CSMP Universele schroef staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes

Universele deeldraad schroef voor snelle, naadloze montage van hout-houtverbindingen in meubel-, interieur- of houtbouw in droge ruimtes

  • Koptype: SE-FRT
  • Kopdetails: Gefreesde groeven
  • Draadtype: HOGWD
  • Draaduitvoering: Deeldraad
  • Draadvorm: Grove draad
  • Vorm van de punt: Tip with hilltop milling cutter
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlakte: Verzinkt
  • Kleur: Zilver
  • Geschikt voor ondergrond: Hout, Houtproducten, Zachthout, Multiplex, Hardhout, LVL
  • ROHS-conform: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 93-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Nominale diameter Lengte Kopdiameter Kophoogte Aantal VE
Prijs/VE
0190180100
8 mm 100 mm 15 mm 4,9 mm
75 st
0190180120
8 mm 120 mm 15 mm 4,9 mm
75 st
0190180140
8 mm 140 mm 15 mm 4,9 mm
75 st
0190180160
8 mm 160 mm 15 mm 4,9 mm
75 st
0190180180
8 mm 180 mm 15 mm 4,9 mm
75 st
0190180200
8 mm 200 mm 15 mm 4,9 mm
75 st
0190180220
8 mm 220 mm 15 mm 4,9 mm
75 st
0190180240
8 mm 240 mm 15 mm 4,9 mm
75 st
0190180260
8 mm 260 mm 15 mm 4,9 mm
75 st
0190180280
8 mm 280 mm 15 mm 4,9 mm
75 st
0190180300
8 mm 300 mm 15 mm 4,9 mm
75 st
0190180320
8 mm 320 mm 15 mm 4,9 mm
100 st
0190180340
8 mm 340 mm 15 mm 4,9 mm
100 st
0190180360
8 mm 360 mm 15 mm 4,9 mm
100 st
0190180380
8 mm 380 mm 15 mm 4,9 mm
100 st
0190180400
8 mm 400 mm 15 mm 4,9 mm
100 st
019018080
8 mm 80 mm 15 mm 4,9 mm
75 st
0190110100
10 mm 100 mm 18,5 mm 5,8 mm
50 st
0190110260
10 mm 260 mm 18,5 mm 5,8 mm
50 st
0190110280
10 mm 280 mm 18,5 mm 5,8 mm
50 st
0190110300
10 mm 300 mm 18,5 mm 5,8 mm
50 st
019015070
5 mm 70 mm 9,6 mm 3,2 mm
200 st
019015080
5 mm 80 mm 9,6 mm 3,2 mm
100 st
019015090
5 mm 90 mm 9,6 mm 3,2 mm
100 st
0190160100
6 mm 100 mm 12 mm 4,4 mm
100 st
0190160110
6 mm 110 mm 12 mm 4,4 mm
100 st
0190160120
6 mm 120 mm 12 mm 4,4 mm
100 st
0190160130
6 mm 130 mm 12 mm 4,4 mm
100 st
0190160140
6 mm 140 mm 12 mm 4,4 mm
100 st
0190160150
6 mm 150 mm 12 mm 4,4 mm
100 st
0190160160
6 mm 160 mm 12 mm 4,4 mm
100 st
0190160180
6 mm 180 mm 12 mm 4,4 mm
100 st
0190160200
6 mm 200 mm 12 mm 4,4 mm
100 st
0190160220
6 mm 220 mm 12 mm 4,4 mm
100 st
0190160240
6 mm 240 mm 12 mm 4,4 mm
100 st
0190160260
6 mm 260 mm 12 mm 4,4 mm
100 st
0190160280
6 mm 280 mm 12 mm 4,4 mm
100 st
0190160300
6 mm 300 mm 12 mm 4,4 mm
100 st
019016070
6 mm 70 mm 12 mm 4,4 mm
200 st
019016080
6 mm 80 mm 12 mm 4,4 mm
100 st
019016090
6 mm 90 mm 12 mm 4,4 mm
100 st
0190170160
7 mm 160 mm 13,7 mm 4,7 mm
100 st
0190170180
7 mm 180 mm 13,7 mm 4,7 mm
100 st
0190170200
7 mm 200 mm 13,7 mm 4,7 mm
100 st
0190170220
7 mm 220 mm 13,7 mm 4,7 mm
100 st
0190170240
7 mm 240 mm 13,7 mm 4,7 mm
100 st
0190170260
7 mm 260 mm 13,7 mm 4,7 mm
100 st
0190170280
7 mm 280 mm 13,7 mm 4,7 mm
100 st
0190170300
7 mm 300 mm 13,7 mm 4,7 mm
100 st
019013020
3 mm 20 mm 5,9 mm 1,9 mm
1000 st
019013025
3 mm 25 mm 5,9 mm 1,9 mm
1000 st
019013030
3 mm 30 mm 5,9 mm 1,9 mm
1000 st
019013035
3 mm 35 mm 5,9 mm 1,9 mm
1000 st
019013040
3 mm 40 mm 5,9 mm 1,9 mm
500 st
019013520
3,5 mm 20 mm 7 mm 2,3 mm
1000 st
019013525
3,5 mm 25 mm 7 mm 2,3 mm
1000 st
019013530
3,5 mm 30 mm 7 mm 2,3 mm
1000 st
019013535
3,5 mm 35 mm 7 mm 2,3 mm
1000 st
019013540
3,5 mm 40 mm 7 mm 2,3 mm
500 st
019013545
3,5 mm 45 mm 7 mm 2,3 mm
500 st
019013550
3,5 mm 50 mm 7 mm 2,3 mm
500 st
019014020
4 mm 20 mm 8 mm 2,5 mm
1000 st
019014025
4 mm 25 mm 8 mm 2,5 mm
1000 st
019014030
4 mm 30 mm 8 mm 2,5 mm
500 st
019014035
4 mm 35 mm 8 mm 2,5 mm
500 st
019014040
4 mm 40 mm 8 mm 2,5 mm
500 st
019014045
4 mm 45 mm 8 mm 2,5 mm
500 st
019014050
4 mm 50 mm 8 mm 2,5 mm
500 st
019014055
4 mm 55 mm 8 mm 2,5 mm
250 st
019014060
4 mm 60 mm 8 mm 2,5 mm
250 st
019014070
4 mm 70 mm 8 mm 2,5 mm
200 st
0190145100
4,5 mm 100 mm 8,9 mm 2,8 mm
100 st
019014535
4,5 mm 35 mm 8,9 mm 2,8 mm
500 st
019014540
4,5 mm 40 mm 8,9 mm 2,8 mm
500 st
019014545
4,5 mm 45 mm 8,9 mm 2,8 mm
500 st
019014550
4,5 mm 50 mm 8,9 mm 2,8 mm
250 st
019014560
4,5 mm 60 mm 8,9 mm 2,8 mm
250 st
019014570
4,5 mm 70 mm 8,9 mm 2,8 mm
200 st
019014580
4,5 mm 80 mm 8,9 mm 2,8 mm
200 st
019014590
4,5 mm 90 mm 8,9 mm 2,8 mm
100 st
0190150100
5 mm 100 mm 9,6 mm 3,2 mm
100 st
0190150110
5 mm 110 mm 9,6 mm 3,2 mm
100 st
0190150120
5 mm 120 mm 9,6 mm 3,2 mm
100 st
019015030
5 mm 30 mm 9,6 mm 3,2 mm
500 st
019015035
5 mm 35 mm 9,6 mm 3,2 mm
500 st
019015040
5 mm 40 mm 9,6 mm 3,2 mm
500 st
019015045
5 mm 45 mm 9,6 mm 3,2 mm
250 st
019015050
5 mm 50 mm 9,6 mm 3,2 mm
250 st
019015055
5 mm 55 mm 9,6 mm 3,2 mm
250 st
019015060
5 mm 60 mm 9,6 mm 3,2 mm
250 st
019016040
6 mm 40 mm 12 mm 4,4 mm
250 st
019016050
6 mm 50 mm 12 mm 4,4 mm
250 st
019016060
6 mm 60 mm 12 mm 4,4 mm
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
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit en nauwkeurige positionering dankzij de perfecte passing van de bit in de schroefaandrijving

  • Werken met één hand en uitstekende ondersteuning bij het plaatsen dankzij de strakke passing

  • Minder vaak bits verwisselen dankzij een brede dekking van toepassingen met slechts één bit

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Aanzienlijke vermindering van de benodigde inschroefkracht


  • Minder splijten bij het indringen van de schacht door het verdringingseffect van de freesschacht

  • Minimaal risico van schroefbreuk door hoog breukmoment

  • Minder kans op letsel door uitstekende metaalspaanders door de integratie van de freesschacht in de schroefdraad

  • Maximale bescherming van het verwerkingsgereedschap


Geen te strak aanhalen of strippen met een hoge toevoersnelheid


  • Hogere krachtoverbrenging in hardhout door versterkte, asymmetrische geometrie van de grove schroefdraad

  • Betere verankeringdiepte door hogere draadflanken


Een zachte start van de schroefdraad zorgt voor een optimale plaatsing en bijten van de schroef


  • Minder splijten door het verplaatsingseffect van de koepelvormige freeselementen die zijn gerangschikt in de tegenovergestelde richting van de punt met freesribben

  • Dankzij de wrijvingsarme schroefdraad kan de toegepaste inschroefkracht worden verminderd


Hoge sterktewaarden en vervormbaarheid


  • Aangepaste warmtebehandeling garandeert hoge sterktewaarden en een hoge vervormbaarheid
Opmerking
  • Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf een diameter van 5 mm

  • Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer. Voor buitentoepassingen en in ruimten die continu blootstaan aan een hoge vochtigheid, dient u ASSY 4 roestvaststalen schroeven A2 of A4 te gebruiken, in chloorhoudende lucht HCR roestvaststalen schroeven.

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead

ETA-11/0190 goedkeuring

Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA)