Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Lamellenschuurschijf voor roestvast staal

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Lamellenschuurschijf voor roestvast staal

Standaard lamellenschuurschijf zirkoonkorund, met name geschikt voor het bewerken van RVS.

  • Materiaal draagplateau: Glasvezel
  • Type schuurkorrel: Zirkoonkorund

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 31-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Diameter Asgat Korrel Uitvoering Aantal VE
Prijs/VE
0579430518
115 mm 22,23 mm 80 Recht
10 st
0579430524
125 mm 22,23 mm 40 Recht
10 st
0579430528
125 mm 22,23 mm 80 Recht
10 st
0579430526
125 mm 22,23 mm 60 Recht
10 st
0579430317
115 mm 22,23 mm 60 Conisch
100 st
0579430315
115 mm 22,23 mm 40 Conisch
100 st
0579430327
125 mm 22,23 mm 60 Conisch
100 st
0579430319
115 mm 22,23 mm 80 Conisch
100 st
0579430325
125 mm 22,23 mm 40 Conisch
100 st
0579430515
115 mm 22,23 mm 40 Recht
100 st
0579430329
125 mm 22,23 mm 80 Conisch
100 st
0579430525
125 mm 22,23 mm 40 Recht
100 st
0579430517
115 mm 22,23 mm 60 Recht
100 st
0579430529
125 mm 22,23 mm 80 Recht
100 st
0579430527
125 mm 22,23 mm 60 Recht
100 st
0579430514
115 mm 22,23 mm 40 Recht
10 st
0579430376
178 mm 22,23 mm 60 Conisch
10 st
0579430378
178 mm 22,23 mm 80 Conisch
10 st
0579430374
178 mm 22,23 mm 40 Conisch
10 st
0579430311
115 mm 22,23 mm 120 Conisch
10 st
0579430321
125 mm 22,23 mm 120 Conisch
10 st
0578312542
125 mm 22,23 mm 40 Conisch
100 st
0578312562
125 mm 60 Conisch
100 st
0578312582
125 mm 80 Conisch
100 st
0579430516
115 mm 22,23 mm 60 Recht
10 st
0579430314
115 mm 22,23 mm 40 Conisch
10 st
0579430316
115 mm 22,23 mm 60 Conisch
10 st
0579430318
115 mm 22,23 mm 80 Conisch
10 st
0579430324
125 mm 22,23 mm 40 Conisch
10 st
0579430326
125 mm 22,23 mm 60 Conisch
10 st
0579430328
125 mm 22,23 mm 80 Conisch
10 st
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
Voor slijpen uit de vrije hand met elektrische of pneumatische haakse slijpers




Omtreksnelheid speed max. 80 m/s




Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1%)




Robuust weefsel van polyester-katoenmengsel




Glasvezelsteunschijf




Schuurkorrel (zirkoniumkorund)


  • Lange levensduur

  • Grote materiaalafname

  • Zelfscherpend
Opmerking

Tijdens het werk geschikte beschermende kleding dragen, bijv. een veiligheidsbril, handschoenen, werkschoenen en een stofmasker. Bij het uitvoeren van schuurwerk altijd een geschikte beschermkap gebruiken. Het gebruik van beschadigde schijven vergroot de kans op ongelukken. Werk alleen met onbeschadigde schijven. De toegestane omtreksnelheid mag niet worden overschreden.



Duidelijke en correcte schijfopslag


Droog bij een kamertemperatuur van +20 °C

Voldoet aan de strengste veiligheidseisen van Europese Norm EN 13743 en de OSA (Organisatie voor de veiligheid van slijpgereedschap)