Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Halogeenlamp

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Halogeenlamp

Vertrouwde OEM-kwaliteit voor standaard toepassingen

  • Nominale spanning: 12 V DC

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 11-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Vermogen Aanduiding sokkel Nominale spanning Aantal VE
Prijs/VE
07201101
60 W P43t 12 V DC
10 st
07201103
60 W P20d 12 V DC
07201121
55 W PK22s 12 V DC
10 st
0720118009
65 W PGJ19-5 12 V DC
10 st
0720118011
55 W PGJ19-2 12 V DC
072012010
45 W P45t 12 V DC
10 st
07201141
55 W PX26d 12 V DC
0720110185
35 W PX43t 12 V DC
10 st
0720118008
35 W PGJ19-1 12 V DC
10 st
07201104
51 W P22d 12 V DC
10 st
07201111
55 W P14,5s 12 V DC
10 st