Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

ASSY® 3.0, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef  - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef  - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY® 3.0, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef

Voor universeel gebruik in meubelbouw, winkelinrichting, interieurafwerking, daken en timmerhandwerk

  • Koptype: Countersunk head
  • Kopdetails: Gefreesde groeven
  • Draadtype: HOGWD
  • Draaduitvoering: Deeldraad
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlakte: Verzinkt
  • Kleur: Zilver
  • ROHS-conform: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 101-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Nominale diameter Lengte Kopdiameter Kophoogte Aantal VE
Prijs/VE
0170160130
6 mm 130 mm 12 mm 4,4 mm
100 st
0170160100
6 mm 100 mm 12 mm 4,4 mm
100 st
0170160220
6 mm 220 mm 12 mm 4,4 mm
100 st
0170150120
5 mm 120 mm 9,5 mm 3,2 mm
100 st
0170160240
6 mm 240 mm 12 mm 4,4 mm
100 st
017015070
5 mm 70 mm 9,5 mm 3,2 mm
200 st
0170160110
6 mm 110 mm 12 mm 4,4 mm
100 st
017016070
6 mm 70 mm 12 mm 4,4 mm
200 st
0170160260
6 mm 260 mm 12 mm 4,4 mm
100 st
017015090
5 mm 90 mm 9,5 mm 3,2 mm
100 st
017016090
6 mm 90 mm 12 mm 4,4 mm
100 st
0170150110
5 mm 110 mm 9,5 mm 3,2 mm
100 st
0170658140
8 mm 140 mm 15 mm 4,6 mm
75 st
0170658160
8 mm 160 mm 15 mm 4,6 mm
75 st
0170658180
8 mm 180 mm 15 mm 4,6 mm
75 st
0170658200
8 mm 200 mm 15 mm 4,6 mm
75 st
0170658220
8 mm 220 mm 15 mm 4,6 mm
75 st
0170658240
8 mm 240 mm 15 mm 4,6 mm
75 st
0170658260
8 mm 260 mm 15 mm 4,6 mm
75 st
0170658280
8 mm 280 mm 15 mm 4,6 mm
75 st
0170658300
8 mm 300 mm 15 mm 4,6 mm
75 st
0170658320
8 mm 320 mm 15 mm 4,6 mm
100 st
0170658340
8 mm 340 mm 15 mm 4,6 mm
100 st
0170658360
8 mm 360 mm 15 mm 4,6 mm
100 st
0170658380
8 mm 380 mm 15 mm 4,6 mm
100 st
0170658400
8 mm 400 mm 15 mm 4,6 mm
100 st
0170658100
8 mm 100 mm 15 mm 4,6 mm
75 st
0170658120
8 mm 120 mm 15 mm 4,6 mm
75 st
0170170120
7 mm 120 mm 13,7 mm 4,4 mm
100 st
0170170140
7 mm 140 mm 13,7 mm 4,4 mm
100 st
0170170160
7 mm 160 mm 13,7 mm 4,4 mm
100 st
0170170200
7 mm 200 mm 13,7 mm 4,4 mm
100 st
0170170220
7 mm 220 mm 13,7 mm 4,4 mm
100 st
0170170260
7 mm 260 mm 13,7 mm 4,4 mm
100 st
017017080
7 mm 80 mm 13,7 mm 4,4 mm
100 st
017017090
7 mm 90 mm 13,7 mm 4,4 mm
100 st
0170110100
10 mm 100 mm 18,5 mm 5,5 mm
50 st
0170110120
10 mm 120 mm 18,5 mm 5,5 mm
50 st
0170110140
10 mm 140 mm 18,5 mm 5,5 mm
50 st
0170110160
10 mm 160 mm 18,5 mm 5,5 mm
50 st
0170110180
10 mm 180 mm 18,5 mm 5,5 mm
50 st
0170110200
10 mm 200 mm 18,5 mm 5,5 mm
50 st
0170110220
10 mm 220 mm 18,5 mm 5,5 mm
50 st
0170110240
10 mm 240 mm 18,5 mm 5,5 mm
50 st
0170110260
10 mm 260 mm 18,5 mm 5,5 mm
50 st
0170110280
10 mm 280 mm 18,5 mm 5,5 mm
50 st
0170110300
10 mm 300 mm 18,5 mm 5,5 mm
50 st
0170110320
10 mm 320 mm 18,5 mm 5,5 mm
50 st
0170110340
10 mm 340 mm 18,5 mm 5,5 mm
50 st
0170110360
10 mm 360 mm 18,5 mm 5,5 mm
50 st
0170110380
10 mm 380 mm 18,5 mm 5,5 mm
50 st
0170110400
10 mm 400 mm 18,5 mm 5,5 mm
50 st
0170160120
6 mm 120 mm 12 mm 4,4 mm
100 st
017016080
6 mm 80 mm 12 mm 4,4 mm
0170160140
6 mm 140 mm 12 mm 4,4 mm
100 st
0170160160
6 mm 160 mm 12 mm 4,4 mm
100 st
0170160150
6 mm 150 mm 12 mm 4,4 mm
100 st
0170160200
6 mm 200 mm 12 mm 4,4 mm
100 st
0170160180
6 mm 180 mm 12 mm 4,4 mm
100 st
017016040
6 mm 40 mm 12 mm 4,4 mm
250 st
017016050
6 mm 50 mm 12 mm 4,4 mm
250 st
017016060
6 mm 60 mm 12 mm 4,4 mm
017065880
8 mm 80 mm 15 mm 4,6 mm
75 st
017011080
10 mm 80 mm 18,5 mm 5,5 mm
50 st
017014560
4,5 mm 60 mm 8,8 mm 2,7 mm
500 st
017014025
4 mm 25 mm 7,9 mm 2,5 mm
1000 st
017015030
5 mm 30 mm 9,5 mm 3,2 mm
500 st
017013530
3,5 mm 30 mm 6,9 mm 2,1 mm
017013525
3,5 mm 25 mm 6,9 mm 2,1 mm
017014570
4,5 mm 70 mm 8,8 mm 2,7 mm
200 st
017015045
5 mm 45 mm 9,5 mm 3,2 mm
250 st
017013025
3 mm 25 mm 5,9 mm 1,8 mm
017014060
4 mm 60 mm 7,9 mm 2,5 mm
017013540
3,5 mm 40 mm 6,9 mm 2,1 mm
500 st
017014040
4 mm 40 mm 7,9 mm 2,5 mm
500 st
017015050
5 mm 50 mm 9,5 mm 3,2 mm
250 st
017014035
4 mm 35 mm 7,9 mm 2,5 mm
500 st
017015055
5 mm 55 mm 9,5 mm 3,2 mm
250 st
017014055
4 mm 55 mm 7,9 mm 2,5 mm
250 st
017014545
4,5 mm 45 mm 8,8 mm 2,7 mm
017014580
4,5 mm 80 mm 8,8 mm 2,7 mm
200 st
017014535
4,5 mm 35 mm 8,8 mm 2,7 mm
500 st
017015035
5 mm 35 mm 9,5 mm 3,2 mm
500 st
017014550
4,5 mm 50 mm 8,8 mm 2,7 mm
250 st
017014070
4 mm 70 mm 7,9 mm 2,5 mm
200 st
017015040
5 mm 40 mm 9,5 mm 3,2 mm
500 st
017013545
3,5 mm 45 mm 6,9 mm 2,1 mm
017013520
3,5 mm 20 mm 6,9 mm 2,1 mm
1000 st
017014030
4 mm 30 mm 7,9 mm 2,5 mm
500 st
017014020
4 mm 20 mm 7,9 mm 2,5 mm
1000 st
017014540
4,5 mm 40 mm 8,8 mm 2,7 mm
500 st
0170145100
4,5 mm 100 mm 8,8 mm 2,7 mm
100 st
017013030
3 mm 30 mm 5,9 mm 1,8 mm
017013020
3 mm 20 mm 5,9 mm 1,8 mm
1000 st
017013035
3 mm 35 mm 5,9 mm 1,8 mm
1000 st
017013040
3 mm 40 mm 5,9 mm 1,8 mm
500 st
017013535
3,5 mm 35 mm 6,9 mm 2,1 mm
1000 st
017013550
3,5 mm 50 mm 6,9 mm 2,1 mm
500 st
017014045
4 mm 45 mm 7,9 mm 2,5 mm
500 st
017014050
4 mm 50 mm 7,9 mm 2,5 mm
017015060
5 mm 60 mm 9,5 mm 3,2 mm
250 st
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
Staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, deel schroefdraad, verzonken kop met freesholtes, AW-aandrijving



Verbindt het hout in plaats van het te splijten



Ondergronden:


Massief hout (naaldhout, essen, beuken, eiken), gelamineerde balken, gelamineerd hout (CLT) fineer (naaldhout of BauBuche), OSB en spaanplaat.


Freesholtes - verzinken overal


  • Geschikt voor hout en beslag

  • Minimale schade aan houten materialen met coating

  • Minder spanen aan de oppervlakte


Schachtfrees – de "hulpmotor" voor geringe kracht


  • Vermindering van het indraai- en kopverzinkmoment, met name bij lange schroeven

  • Bescherming van inschroefgereedschap

  • Vanaf diameter = 5 mm, L = 70 mm


Asymmetrische draad - hogere snelheid


  • Laag indraaimoment

  • Hoog doldraaimoment

  • Sneller indraaien dan gewone spaanplaatschroeven

  • Dubbele draad: 3,0-4,5 mm

  • Grove draad: 5,0-12,0 mm


AW-aandrijving - krachtiger


  • Optimale krachtoverdracht

  • Uitstekende pasvorm

  • Snel te vinden

  • Goed aanzetten van de schroef

  • Vrijwel geen uitdraaien van de bit

  • Geen kantelen

  • Geen beschadiging van de oppervlaktelaag van de schroef

  • Slechts 5 bitmaten voor de diameters 3,0 tot 12,0 mm


Ring-/tegendraad - minder neiging tot splijten van het hout, nauwelijks barsten


  • Minimale splijtkrachten, met name bij vastschroeven in randen

  • Vermindering van het indraaimoment

  • Barsten worden grotendeels vermeden dankzij de stotende werking van de ringdraad

  • Ringdraad: 3,0-4,5 mm

  • Tegendraad: 5,0-12,0 mm
Opmerking

De schroeven zijn niet geschikt voor gebruik buiten en voor ruimten waar kortstondig of langdurig een hoge vochtigheid heerst! Gebruik in dat geval ASSY® 3.0 A2 roestvast stalen schroeven.


Om metalen aan hout te bevestigen, maakt u met een els een exacte uitsparing in de metalen lip.


ASSY 3.0 spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikt voor gebruik in houten materialen. Bij gebruik in kunststof pluggen moet rekening worden gehouden met een beperkte belastbaarheid. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststof pluggen geen schroeven te gebruiken met geoptimaliseerde draadpunten (boorpunt, tegendraad, ringdraad, kartelranden, snijgleuf enz.), bijv. de Würth ASSY D, voornummer 0151 (verzonken kop) en voornummer 0153 (platbolkop).



Beschikbare werkdocumenten:


Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Volg wanneer u deze schroeven gebruikt de ETA-11/0190-specificaties.