Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Elektronische heteluchtblazer HLG 2000
Elektronische heteluchtblazer HLG 2000 - 1
Elektronische heteluchtblazer HLG 2000 - 2
Elektronische heteluchtblazer HLG 2000 - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Elektronische heteluchtblazer HLG 2000

Handig, licht apparaat met traploze temperatuurregeling.

  • Nominale spanning: 230 V AC
  • Frequentie: 50 Hz
  • Beschermklasse: Beschermingsklasse II/beschermende isolatie
  • Ingangsvermogen: 2000 W
  • Min./max. blowertemperatuur: 50 tot 600 °C
  • Min./max. luchtstroom: 150-500 l/min
  • Machinegewicht: 0,87 kg
  • Kabellengte: 4 m

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Nominale spanning Frequentie Beschermklasse Ingangsvermogen Aantal VE
Prijs/VE
07022020
230 V AC 50 Hz Beschermingsklasse II/beschermende isolatie 2000 W
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
Lange standtijd


Robuust keramisch verwarmingselement met lage impactgevoeligheid



Licht en ergonomisch


Maakt het mogelijk om lang achtereen te werken zonder moe te worden.

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten