Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Dunwandige krimpkous
Dunwandige krimpkous - 1
Dunwandige krimpkous - 2
Dunwandige krimpkous - 3

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Dunwandige krimpkous

Krimpverhouding 2:1 zonder kleefstoflaag

  • Doorslagsterkte: 20 kV/mm
  • Min./max. krimptemperatuur: 90 tot 200 °C
  • Min./max. temperatuurinzetbereik: -55 tot 135 °C
  • Materiaal: Polyolefin
  • Vlamvertragend: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 72-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Kleur Diameter Diameter (gekrompen) Wanddikte (gekrompen) Aantal VE
Prijs/VE
0771750001
Zwart 1,6 mm 0,8 mm 0,36 mm
10 m
0771750002
Zwart 2,4 mm 1,2 mm 0,43 mm
10 m
0771750003
Zwart 3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm
10 m
0771750005
Zwart 6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm
5 m
0771750006
Zwart 9,5 mm 4,8 mm 0,56 mm
5 m
0771750004
Zwart 4,8 mm 2,4 mm 0,43 mm
10 m
0771750008
Zwart 19 mm 9,5 mm 0,69 mm
5 m
0771750009
Zwart 25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm
5 m
0771750007
Zwart 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm
5 m
0771750011
Blauw 1,6 mm 0,8 mm 0,36 mm
10 m
0771750012
Blauw 2,4 mm 1,2 mm 0,43 mm
10 m
0771750013
Blauw 3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm
10 m
0771750014
Blauw 4,8 mm 2,4 mm 0,43 mm
10 m
0771750015
Blauw 6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm
5 m
0771750016
Blauw 9,5 mm 4,8 mm 0,56 mm
5 m
0771750017
Blauw 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm
5 m
0771750018
Blauw 19 mm 9,5 mm 0,69 mm
5 m
0771750019
Blauw 25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm
5 m
0771750021
Rood 1,6 mm 0,8 mm 0,36 mm
10 m
0771750031
Geel 1,6 mm 0,8 mm 0,36 mm
10 m
0771750041
Wit 1,6 mm 0,8 mm 0,36 mm
10 m
0771750051
Groen, Geel 1,6 mm 0,8 mm 0,36 mm
10 m
0771750061
Groen 1,6 mm 0,8 mm 0,36 mm
10 m
0771750071
Oranje 1,6 mm 0,8 mm 0,36 mm
10 m
0771750022
Rood 2,4 mm 1,2 mm 0,43 mm
10 m
0771750032
Geel 2,4 mm 1,2 mm 0,43 mm
10 m
0771750042
Wit 2,4 mm 1,2 mm 0,43 mm
10 m
0771750052
Groen, Geel 2,4 mm 1,2 mm 0,43 mm
10 m
0771750062
Groen 2,4 mm 1,2 mm 0,43 mm
10 m
0771750072
Oranje 2,4 mm 1,2 mm 0,43 mm
10 m
0771750023
Rood 3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm
10 m
0771750033
Geel 3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm
10 m
0771750043
Wit 3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm
10 m
0771750053
Groen, Geel 3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm
10 m
0771750063
Groen 3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm
10 m
0771750073
Oranje 3,2 mm 1,6 mm 0,43 mm
10 m
0771750024
Rood 4,8 mm 2,4 mm 0,43 mm
10 m
0771750034
Geel 4,8 mm 2,4 mm 0,43 mm
10 m
0771750044
Wit 4,8 mm 2,4 mm 0,43 mm
10 m
0771750054
Groen, Geel 4,8 mm 2,4 mm 0,43 mm
10 m
0771750064
Groen 4,8 mm 2,4 mm 0,43 mm
10 m
0771750074
Oranje 4,8 mm 2,4 mm 0,43 mm
10 m
0771750025
Rood 6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm
5 m
0771750035
Geel 6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm
5 m
0771750045
Wit 6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm
5 m
0771750055
Groen, Geel 6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm
5 m
0771750065
Groen 6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm
5 m
0771750075
Oranje 6,4 mm 3,2 mm 0,56 mm
5 m
0771750026
Rood 9,5 mm 4,8 mm 0,56 mm
5 m
0771750036
Geel 9,5 mm 4,8 mm 0,56 mm
5 m
0771750046
Wit 9,5 mm 4,8 mm 0,56 mm
5 m
0771750056
Groen, Geel 9,5 mm 4,8 mm 0,56 mm
5 m
0771750066
Groen 9,5 mm 4,8 mm 0,56 mm
5 m
0771750076
Oranje 9,5 mm 4,8 mm 0,56 mm
5 m
0771750027
Rood 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm
5 m
0771750037
Geel 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm
5 m
0771750047
Wit 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm
5 m
0771750057
Groen, Geel 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm
5 m
0771750067
Groen 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm
5 m
0771750077
Oranje 12,7 mm 6,4 mm 0,56 mm
5 m
0771750028
Rood 19 mm 9,5 mm 0,69 mm
5 m
0771750038
Geel 19 mm 9,5 mm 0,69 mm
5 m
0771750048
Wit 19 mm 9,5 mm 0,69 mm
5 m
0771750058
Groen, Geel 19 mm 9,5 mm 0,69 mm
5 m
0771750068
Groen 19 mm 9,5 mm 0,69 mm
5 m
0771750078
Oranje 19 mm 9,5 mm 0,69 mm
5 m
0771750029
Rood 25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm
5 m
0771750039
Geel 25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm
5 m
0771750049
Wit 25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm
5 m
0771750059
Groen, Geel 25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm
5 m
0771750069
Groen 25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm
5 m
0771750079
Oranje 25,4 mm 12,7 mm 0,76 mm
5 m
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
  • Dispenser: 175 x 165 x 35 mm

UL 224